P40 DISCO LAMELLARE 566A VERS CONICA - P.N. 65033 125 MM 7000104457

Disco lamellare

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:65033
Rubix:999190300024737
Produttore:7000104457
EAN:05902658650338
P40 DISCO LAMELLARE 566A VERS CONICA - P.N. 65033 125 MM 7000104457

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : P40 DISCO LAMELLARE 566A VERS CONICA - P.N. 65033 125 MM 7000104457


Il disco lamellare 566A di 3M™ offre un versatile sistema a un disco solo per le applicazioni di fabbricazione di metalli, in cui è necessaria una maggiore durevolezza per la levigatura media, la rimozione di piccole saldature, la finitura e la preparazione delle superfici. Usato su una smerigliatrice ad angolo retto, questo disco rappresenta un'alternativa unica ai dischi con legante e ai dischi in fibra.

Punti di forza

I dischi lamellari consentono di levigare e unire in un solo passaggio, risparmiando tempo e denaro.
Il minerale di allumina e zirconia si autoaffila, offre una durata maggiore e più potenza di taglio rispetto all'ossido di alluminio, riducendo i costi di sostituzione.
Il resistente supporto di cotone-poliestere di peso Y offre flessibilità e consente il taglio rapido in applicazioni di levigatura e finitura da media ad alta pressione.
Il fissaggio rapido semplifica la sostituzione del disco e non richiede strumenti manuali.

Applicazioni

The 3M™ Flap Disc 566A is suitable for medium-duty grinding, small weld removal, blending, finishing and surface preparation in metal fabrication. It is designed for use on metal components with an angle grinder.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Formastampante per insegne ed etichette
Grano40
€ 4,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione