60+ DISCO LAMELLARE 967A CUBITRON II VERS CONICA - P.N. 65052 115 MM 7000104360

3M™ Cubitron™ II Disco lamellare 967A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:65052
Rubix:999190300023377
Produttore:7000104360
EAN:5902658072512
60+ DISCO LAMELLARE 967A CUBITRON II VERS CONICA - P.N. 65052 115 MM 7000104360

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 60+ DISCO LAMELLARE 967A CUBITRON II VERS CONICA - P.N. 65052 115 MM 7000104360


Il disco lamellare 967A di 3M™ Cubitron™ II è ideale per le applicazioni con pressione da bassa a medio-alta su superfici piane o sui bordi esterni, specialmente nei preparati per la verniciatura e nella fabbricazione di acciaio inossidabile, in cui la finitura finale e la resistenza allo staccamento sono importanti.
Il disco lamellare 967A di 3M™ Cubitron™ II è ideale per le applicazioni con pressione da bassa a medio-alta su superfici piane o sui bordi esterni, specialmente nei preparati per la verniciatura e nella fabbricazione di acciaio inossidabile, in cui la finitura finale e la resistenza allo staccamento sono importanti.

Punti di forza

La grana realizzata con precisione 3M mantiene punti super-affilati che tagliano molto velocemente con meno pressione.
Progettata per funzionare generando meno calore, riduce la decolorazione/ossidazione dei metalli e la possibilità di crepe da sollecitazione correlate al calore.
Le lamelle levigano e uniscono in un solo passaggio.
Il duraturo supporto in policotone di peso Y permette un'usura controllata e uniforme, per un uso completo del disco in applicazioni da pressione bassa a medio-alta.
Il coadiuvante incorporato nel disco riduce le temperature di molatura per le leghe sensibili al calore come l'acciaio inossidabile, il titanio e le leghe di nichel.
Offers a great balance of fast cut and long life.

Applicazioni

Use for weld grinding, deburring, rust removal, edge grinding and blending

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Grano60
€ 6,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione