63642501360 FLD FDSF 115X22 R842 NOR P60 BDX EU

BDX - Dischi lamellari

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:63642501360
Rubix:999210414046394
EAN:3157629583289
63642501360 FLD FDSF 115X22 R842 NOR P60 BDX EU

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 63642501360 FLD FDSF 115X22 R842 NOR P60 BDX EU


I dischi lamellari BDX sono realizzati con una grana di zirconio per una maggiore aggressività e una rapida asportazione di materiale; insieme a un migliorato supporto in tela di cotone per maggiore resistenza meccanica, flessibilità e resistenza all'usura, offrono la soluzione definitiva per la smerigliatura in tutte le applicazioni a un prezzo competitivo. La speciale grana di zirconio ha proprietà autoaffilanti con fratture controllate dei granuli che producono continuamente nuovi punti abrasivi affilati. Forniscono lunga durata anche su materiali difficili da lavorare come acciaio e acciaio inox, nonché su metalli più teneri come l'alluminio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Tipo di abrasivodisco lamellare
Applicazioneasportazione elevata di materiale
Formarotondo
Grano60
2,63 IVA esclusa
/ Unità
3,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione