63642519116 FLD FDSR 115X22 R842/RX22 NOR P60 SBD E+
SB4 star - Dischi lamellari
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Norton:63642519116
Rubix:999210414046462
EAN:3157629593509

Dettagli del prodotto : 63642519116 FLD FDSR 115X22 R842/RX22 NOR P60 SBD E+
I dischi lamellari Norton sono progettati per molteplici applicazioni, tra cui l'asportazione di materiale pesante, la sfumatura e la finitura. I dischi lamellari hanno un taglio veloce e forniscono una finitura migliore rispetto alla mola, con l'ulteriore vantaggio di una durata maggiore rispetto alla fibra.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Grano | 60 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
