X-LOCK DISCO LAMELLARE, PIANO, BASE IN PLASTICA, D.125MM, G 60, X571, BEST FOR METAL 2608619210
Piastra metallica X-LOCK
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:2608619210
Rubix:999190500003760
EAN:3165140960540

Dettagli del prodotto : X-LOCK DISCO LAMELLARE, PIANO, BASE IN PLASTICA, D.125MM, G 60, X571, BEST FOR METAL 2608619210
I dischi lamellari X-LOCK X571 Best for Metal offrono un'eccellente durata nelle applicazioni metalliche.
- La spatola di supporto del disco è disponibile nelle versioni a cupola e piatta, in fibra di vetro o plastica.
- Il sistema X-LOCK senza chiave rende facile e veloce la sostituzione dei dischi lamellari
Il sistema X-LOCK senza chiave rende facile e veloce la sostituzione dei dischi lamellari.
Punti di forza
I dischi lamellari X-LOCK X571 Best for Metal offrono un'eccellente durata in applicazioni metalliche.
- Il rivestimento in concrezione di allumina di zirconio/ossido di alluminio di alta qualità, semi-friabile, è robusto e resistente all'usura per un uso prolungato su metallo.
- La spatola di supporto del disco è disponibile nelle versioni a cupola e piatta, in fibra di vetro o plastica
- Montaggio a scatto con X-LOCK, il sistema di cambio accessori più rapido del mercato. Adatto anche per smerigliatrici angolari con dadi e filettature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Grano | 60 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione