Riferimenti
3M:64851
Rubix:999191000096144
Produttore:7000104329
EAN:05903292527079

Dettagli del prodotto : P80 DISCO LAMELLARE 577F VERS CONICA / P.N. 64856 115 MM 7000104329
Disco lamellare 3M 577F conico P80 Ø115 mm per smerigliatura e finitura su metalli. Lunga durata e applicazioni ad alta pressione su saldature e bordi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Tipo di abrasivo | zirconia di alluminio |
| Applicazione | smerigliatura e sbavatura di metalli; abbassamento di cordoni di saldatura e lavorazioni ad alta pressione (acciaio, ghisa, leghe dure, ottone, bronzo e alluminio). |
| Forma | disco lamellare conico (versione conica) |
| Velocità massima | 78,3 m/s |
| Grano | 80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione