DISCO LAMELLARE CUBITRON 3 1169F 80+ T27 PIATTO 115MM X 22.23 7100379600
Disco lamellare 3M™ Cubitron™ 3 1169F
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100379600
Rubix:999260427072059
Produttore:7100379600



Dettagli del prodotto : DISCO LAMELLARE CUBITRON 3 1169F 80+ T27 PIATTO 115MM X 22.23 7100379600
Il disco lamellare 3M™ Cubitron™ 3 1169F è un disco abrasivo versatile e di lunga durata che offre prestazioni al massimo dell'eccellenza e tutti i vantaggi necessari a un disco lamellare, tra cui conformabilità e facilità d'uso con rischio ridotto di scriccatura. Il disco lamellare 3M™ Cubitron™ 3 1169F incorpora la tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain, riprogettata con lati curvi, ed è dotato di supporto in poliestere resistente su acciaio al carbonio. Rimuove fino al 49% di materiale in più rispetto al disco lamellare 3M™ Cubitron™ II 969F 40+ e fino al 66% in più rispetto al disco lamellare 3M™ 769F, grana 40+. È particolarmente indicato per applicazioni a media e alta pressione quali smussatura, rettifica delle saldature, sbavatura e lavorazione di bordi e contorni. Inoltre, lascia una finitura ideale per applicazioni di mascheratura e preparazione delle superfici. Il disco lamellare 3M™ Cubitron™ 3 1169F è caratterizzato dalla nostra nuova tecnologia brevettata 3M™ Precision Shaped Grain, riprogettata con design dai lati curvi, che si frattura continuamente in punte affilate che tagliano in modo netto il metallo, a differenza degli abrasivi tradizionali che tendono ad arare il substrato. Questa frattura aiuta il nostro disco lamellare 3M™ Cubitron™ 3 1169F a durare più a lungo e a mantenere una velocità di taglio elevata per tutta la durata del disco. Applicazioni: • Rettifica di saldatura • Molatura leggera • Smussatura • Sbavatura • Mascheratura • Finitura • Preparazione delle superfici • Rimozione della calamina • Rimozione delle sbavature di saldatura • Lavorazione su bordi e contorni. Suggerimento tecnico: in molti casi, il disco lamellare 3M™ Cubitron™ 3 1169F permette di molare e rifinire in un unico passaggio, senza dover cambiare abrasivo. Questo perché, in condizioni normali, il disco lamellare 1169F genera finitura con grana più fine rispetto alla stessa grana di un disco fibrato. Anche se un disco fibrato taglia più velocemente, questo disco lamellare permette di eliminare passaggi e sostituzioni del disco e quindi di risparmiare tempo.
Il disco lamellare 3M™ Cubitron™ 3 1169F è uno dei nostri dischi abrasivi più performanti, progettato per offrire versatilità e convenienza. Grazie alla tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain, riprogettata con lati curvi, dura più a lungo e taglia più velocemente degli altri dischi lamellari tradizionali in ossido di alluminio o in allumino-zirconio. Allo stesso tempo, è facile da usare e garantisce ottima durata, perfetta per gli utilizzi del lavoro quotidiano. Questa combinazione imbattibile di prestazioni e convenienza, può aumentare la produttività e allo stesso tempo ridurre la spesa complessiva di abrasivi.
Punti di forza
• Offre prestazioni elevate di lunga durata e versatilità che aumentano la produttività
• Include la nostra nuova tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain, ora riprogettata con lati curvi, che taglia più velocemente e dura più a lungo rispetto al granulo abrasivo tradizionale
• Le sue prestazioni superano quelle dei tradizionali dischi lamellari a base di allumino-zirconio
• Le singole lamelle si frammentano esponendo nuovo minerale, per offrire velocità di taglio costante per tutta la durata del disco
• Ideale per l'uso su acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e altre leghe sensibili al calore
• Copre un'ampia gamma di applicazioni quali molatura e smussatura delle saldature, preparazione delle superfici, sbavatura, mascheratura, finitura, rimozione delle sbavature di saldatura e lavorazione di bordi e contorni.
Applicazioni
• Finitura e rimozione delle saldature
• Miscelazione
• Molatura delle saldature
• Preparazione alla verniciatura
• Smussatura bordi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Grano | 80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione