63642501471 FLD FDSP 115X22 R842 NOR P40 BDX EU
Disco lamellare Norton BDX 115x22mm Gr40
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Norton:63642501471
Rubix:170000000490726
EAN:3157629584040

Dettagli del prodotto : 63642501471 FLD FDSP 115X22 R842 NOR P40 BDX EU
I dischi lamellari BDX sono realizzati con una grana in zirconio per una maggiore aggressività e una rapida rimozione dell'impasto, insieme a un supporto in tessuto di cotone migliorato per una maggiore forza, flessibilità e resistenza all'usura, e offrono la soluzione di smerigliatura definitiva per tutte le applicazioni a un prezzo competitivo. L'esclusiva grana in zirconio ha proprietà autoaffilanti, con fratture controllate della grana che producono continuamente nuove punte abrasive affilate. Garantisce una lunga durata anche su materiali difficili da smerigliare, come l'acciaio e l'acciaio inossidabile, nonché su metalli più morbidi come l'alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Forma | piana |
| Grano | 40 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
