XCRS CS-MB CLEAN & STRIP - MINERALE A - COLORE NERO - P.N. 00577 100X100X19 7000091730
Spazzola lamellare Scotch-Brite™ Clean and Strip
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000091730
Rubix:999190300023761
Produttore:7000091730

Documenti
Dettagli del prodotto : XCRS CS-MB CLEAN & STRIP - MINERALE A - COLORE NERO - P.N. 00577 100X100X19 7000091730
I prodotti a rete Scotch-Brite™ tridimensionali garantiscono risultati coerenti e ripetibili senza danneggiare il pezzo di lavoro. La struttura lamellare flessibile è morbida e flessibile e produce finiture dalla superficie uniforme senza segni di attrito.
Le spazzole lamellari non tessuto per pulizia e scrostatura Scotch-Brite™ sono impregnate di minerale abrasivo in ossido di alluminio e legate a un'anima in fibra.
Punti di forza
Ossido di alluminio extra ruvido legato a un'anima in fibra;Fornisce una taglio e una finitura della superficie uniforme senza increspature;Presenta un minerale abrasivo legato a un nucleo in fibra;La struttura tridimensionale garantisce risultati costanti e ripetibili senza danneggiare il pezzo di lavoro.
Applicazioni
Da utilizzare per taglio e finitura uniformi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 100 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 19 mm |
| Tipo di abrasivo | ossido di alluminio |
| Grano | grosso |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione