P80 DISCO LAMELLARE 577F VERS PIANA / P.N. 64850 115 MM 7000104328
Disco lamellare piatto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:64850
Rubix:999191000096143
Produttore:7000104328
EAN:05903292527048

Dettagli del prodotto : P80 DISCO LAMELLARE 577F VERS PIANA / P.N. 64850 115 MM 7000104328
Il disco a lamelle presenta lamelle con supporto in resistente poliestere rivestite con un minerale di allumina-zirconia a taglio rapido. I nostri dischi 577F offrono una maggiore capacità di taglio e durata in applicazioni impegnative come la rimozione delle saldature, la lavorazione di spigoli vivi e la sigillatura.
Punti di forza
•Il minerale allumina-zirconia con additivo offre una maggiore potenza di taglio rispetto all'ossido di alluminio su tutti i tipi di metallo
Le lamelle consentono di levigare e unire in una sola passata, risparmiando tempo
Le lamelle robuste con supporto in poliestere durano più a lungo in applicazioni ad alta pressione come la lavorazione di spigoli vivi e la smussatura
Le lamelle consentono di levigare e unire in una sola passata, risparmiando tempo
Le lamelle robuste con supporto in poliestere durano più a lungo in applicazioni ad alta pressione come la lavorazione di spigoli vivi e la smussatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Tipo di abrasivo | disco lamellare |
| Velocità massima | 78,3 m/s |
| Grano | 80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione