80+ DISCO LAMELLARE 969F CON MINERALE CERAMICO - VERSIONE CONICA 115 7100105849

Disco lamellare 3M™ Cubitron™ II 969F

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:51467
Rubix:999190300025053
Produttore:7100105849
EAN:4054596196230
80+ DISCO LAMELLARE 969F CON MINERALE CERAMICO - VERSIONE CONICA 115 7100105849

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 80+ DISCO LAMELLARE 969F CON MINERALE CERAMICO - VERSIONE CONICA 115 7100105849


Per molatura e finitura dei metalli, utilizza il disco lamellare 3M™ Cubitron™ II 969F. Dotati di 3M™ PSG (Precision Shaped Grain) a strati su lamelle in resistente tessuto poliestere, i nostri dischi sono progettati per gestire applicazioni di levigatura aggressive e fornire una finitura pulita e precisa.

Ogni lamella si usura ed espone nuova grana abrasiva, assicurando un taglio veloce e costante. Il supporto semi-flessibile di peso Y fornisce all'abrasivo caratteristiche eccellenti di forza e resistenza, nonché la capacità di gestire applicazioni a pressione elevata quali cianfrinatura e rimozione delle scorie. L'additivo specifico per la molatura assicura che il disco lavori a una temperatura inferiore e consente di evitare lo scolorimento delle superfici in metallo

Questi attributi rendono il disco 969F un ottimo prodotto per progetti che richiedono un disco duraturo e versatile.

Progettazione lamellare del disco
I dischi lamellari abrasivi rivestiti sono la scelta ottimale per molatura moderata, mascheratura, cianfrinatura, rimozione delle scorie e finitura su una vasta gamma di metalli. Le lamelle abrasive forniscono costantemente e lungo nuovo materiale abrasivo in una progettazione resistente al carico. Sebbene siano progettati per l'uso con molatrici angolari, la progettazione lamellare ne consente l'impiego in modo creativo in qualsiasi attività.

Il vantaggio di 3M™ Cubitron™ II
I prodotti abrasivi 3M™ Cubitron™ II hanno alzato l'asticella degli abrasivi ad alte prestazioni. Gli sviluppatori 3M™ sono partiti dal granulo abrasivo ceramico 3M™ e hanno impiegato una tecnologia specifica per orientare elettrostaticamente ogni struttura triangolare sul supporto al fine di formare picchi acuminati e massimizzare il potenziale di taglio. Questi picchi funzionano come singoli utensili di taglio che incidono il metallo e si affilano continuamente sui punti di rottura, assicurando prestazioni elevate e durature nelle applicazioni di produzione pesante. I granu
Il disco lamellare 3M™ Cubitron™ II 969F è formato da strati di materiale abrasivo. I nostri dischi lamellari presentano una progettazione esclusiva e sono dotati di materiale abrasivo per taglio rapido su lamelle di tela in poliestere resistente. Questi dischi includono un additivo specifico per la molatura e un supporto semiflessibile di peso Y che offrono a ogni lamella una forza eccezionale.

Punti di forza

Il design a lamelle abrasive consente un taglio morbido e livellato sulle superfici arrotondate o irregolari;Le lamelle si usurano ed espongono nuova grana abrasiva, assicurando un taglio veloce e costante.;L'abrasivo 3M™ Cubitron™ II taglia con straordinaria rapidità, aumentando la produttività;Materiale di supporto in poliestere resistente per applicazioni a pressione elevata;La resina legante sopporta il calore delle applicazioni di molatura

Applicazioni

Da utilizzare per applicazioni a pressione elevata quali cianfrinatura e rimozione delle scorie

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Tipo di abrasivoceramica
Applicazionefinitura
Grano80
5,96 IVA esclusa
/ Unità
7,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione