63642519099 FLD FDSF 125X22 R842/RX22 NOR P80 SBD E+

Disco a lamelle

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:63642519099
Rubix:999210414046456
EAN:3157629593394
63642519099 FLD FDSF 125X22 R842/RX22 NOR P80 SBD E+

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 63642519099 FLD FDSF 125X22 R842/RX22 NOR P80 SBD E+


I dischi lamellari Norton sono progettati per molteplici applicazioni, tra cui l'asportazione di materiale pesante, la sfumatura e la finitura. I dischi lamellari hanno un taglio veloce e forniscono una finitura migliore rispetto alla mola, con l'ulteriore vantaggio di una durata maggiore rispetto alla fibra.
Flap Discs - Norton SB4 Norstar - 125x22mm Gr80

Punti di forza

Alta concentrazione di additivi per un taglio veloce, aggressivo e senza bruciature
Struttura bi-lamellare, ideale per applicazioni
pesanti senza sforzo SG combinazione di grana abrasiva Ceramica Premium e ziconio Norzon® per una rapida rimozione del materiale
Prestazioni migliori del 20% rispetto a un prodotto standard allo zirconio Platorello in nylon rinforzato con alette
larghe e ad alta densità di lamelle per una maggiore durata del prodotto
supporto in cotone pesante per un comfort impareggiabile durata e facilità d'uso

Applicazioni

Rettifica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Tipo di abrasivoceramica
Grano80
5,62 IVA esclusa
/ Unità
6,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione