Riferimenti
3M:64853
Rubix:999191000092527
Produttore:7000038224
EAN:05903292527130

Dettagli del prodotto : P40 DISCO LAMELLARE 577F VERS CONICA / P.N. 64853 125 MM 7000038224
LL - Dischi lamellari 3M 577F
Disco lamellare 3M 577F conico P40 (Ø125 mm) per smerigliatura ad alta pressione. Ossido di zirconio: taglio aggressivo e finitura uniforme in un passaggio.
Applicazioni
Metallo e acciaio inox
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Tipo di abrasivo | zirconia di alluminio |
| Applicazione | smerigliatura e lavorazioni ad alta pressione di metalli, per abbassamento di cordoni di saldatura, rimozione/levigatura di saldature, lavorazioni di spigolo e preparazione bisellata. adatto anche alla smerigliatura di leghe dure e acciaio (inclusi ghisa, acciai al carbonio, acciai forgiati, ottone, bronzo e alluminio). |
| Forma | conico |
| Velocità massima | 78,5 m/s |
| Grano | 40 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione