Riferimenti
3M:65036
Rubix:999250612002715
Produttore:7000104469
EAN:05902658073007

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000104469
Il disco lamellare 566A di 3M™ offre un versatile sistema a un disco solo per le applicazioni di fabbricazione di metalli, in cui è necessaria una maggiore durevolezza per la levigatura media, la rimozione di piccole saldature, la finitura e la preparazione delle superfici. Usato su una smerigliatrice ad angolo retto, questo disco rappresenta un'alternativa unica ai dischi con legante e ai dischi in fibra.
Punti di forza
I dischi lamellari consentono di levigare e unire in un solo passaggio, risparmiando tempo e denaro.
Il minerale di allumina e zirconia si autoaffila, offre una durata maggiore e più potenza di taglio rispetto all'ossido di alluminio, riducendo i costi di sostituzione.
Il resistente supporto di cotone-poliestere di peso Y offre flessibilità e consente il taglio rapido in applicazioni di levigatura e finitura da media ad alta pressione.
Il fissaggio rapido semplifica la sostituzione del disco e non richiede strumenti manuali.
Il minerale di allumina e zirconia si autoaffila, offre una durata maggiore e più potenza di taglio rispetto all'ossido di alluminio, riducendo i costi di sostituzione.
Il resistente supporto di cotone-poliestere di peso Y offre flessibilità e consente il taglio rapido in applicazioni di levigatura e finitura da media ad alta pressione.
Il fissaggio rapido semplifica la sostituzione del disco e non richiede strumenti manuali.
Applicazioni
The 3M™ Flap Disc 566A is suitable for medium-duty grinding, small weld removal, blending, finishing and surface preparation in metal fabrication. It is designed for use on metal components with an angle grinder.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 84,7 g |
|---|---|
| Diametro | 125 mm |
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Grano | 120 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione