Riferimenti
3M:64847
Rubix:999191000096140
Produttore:7000104325
EAN:05903292526959

Dettagli del prodotto : P40 DISCO LAMELLARE 577F VERS CONICA / P.N. 64852 115 MM 7000104325
Disco lamellare 577F conico da 3 m dia115 p40 64847
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Tipo di abrasivo | zirconia di alluminio |
| Grano | 40 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione