MED+ RUOTE COMPRESSE ATTACCO ROLOC DP-UR PRO - MINERALE C - DUREZZA 6 75MM X 6MM 7100081365

Disco per sbavatura e finitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:AB01227
Rubix:999190300023202
Produttore:7100081365
EAN:00048011650838
MED+ RUOTE COMPRESSE ATTACCO ROLOC DP-UR PRO - MINERALE C - DUREZZA 6 75MM X 6MM 7100081365

Riepilogo info tecniche

Diametro75 mm
Granomedia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MED+ RUOTE COMPRESSE ATTACCO ROLOC DP-UR PRO - MINERALE C - DUREZZA 6 75MM X 6MM 7100081365


Per semplificare le applicazioni di lavorazione dei metalli quali sbavatura, finitura e mascheratura, utilizza la nostra ruota compressa Scotch Brite Deburr & Finish PRO Roloc .In genere gli abrasivi eccellono in una sola area: sbavatura, finitura o mascheratura. Questa ruota multiuso è unica poiché è studiata per tutte e tre le operazioni.Queste ruote offrono tutti i vantaggi degli abrasivi Scotch Brite , inclusa resistenza ai carichi e una trama aperta altamente reattiva. Ciò che le distingue dagli altri abrasivi Scotch Brite è l'uso di 3M Precision Shaped Grain. Il minerale è intessuto nell'abrasivo ed è progettato per offrire durezza e forza. Il minerale dal taglio acuminato è supportato da fibre in nylon morbide e spugnose che rispondono alle irregolarità e ai contorni delle superfici. Le separazioni tra le fibre consentono la fuga dei detriti, riducendo al minimo l'accumulo. La trama e il minerale si combinano per affrontare in modo aggressivo il substrato senza sacrificare i risultati prevedibili.Questa ruota offre il vantaggio aggiuntivo di un attacco 3M Roloc . Gli operatori possono montare in modo semplice e rapido la ruota a un platorello 3M Roloc (acquistabile a parte) che si collega alla macchina utensile. I sistemi di attacco Roloc consentono di ottimizzare la produttività riducendo al minimo il tempo richiesto per il montaggio della ruota sull'utensile.Prestazioni versatili dalla fabbrica al cantiereLe ruote compresse si differenziano dalle ruote convolute poiché presentano una costruzione a strati anziché essere avvolte attorno a un centro. La trama aperta è indurita e compressa per fornire maggiore forza e resistenza. Questo metodo di produzione esclusiva rende le ruote compresse ottimali per la lavorazione di bordi e spigoli. Consiglia l'utilizzo di questa ruota con levigatrice a disco 3M (acquistabile separatamente) e 3M Roloc + supporto (acquistabile separatamente).Queste ruote sono ideali per le operazioni di manutenzione. Si tratta di prodotti ad alte prestazioni per lavori pesanti che resistono a sporco, corrosione e altri contaminanti, riducono le probabilità di modifica della geometria delle parti e consentono di completare i lavori più rapidamente.Le ruote compresse si differenziano dalle ruote convolute poiché presentano una costruzione a strati anziché essere avvolte attorno a un centro. La trama aperta è indurita e compressa per fornire maggiore forza e resistenza. Questo metodo di produzione esclusiva rende le ruote compresse ottimali per la lavorazione di bordi e spigoli. Se ne consiglia l'utilizzo con levigatrice a disco 3M (acquistabile separatamente) e 3M Roloc + supporto (acquistabile separatamente).Le ruote compresse Scotch Brite Pro vengono utilizzate in molti settori, tra cui petrolifero, aerospaziale, automobilistico e metallurgico. Sono utilizzabili per operazioni di sbavatura, mascheratura e finitura su una vasta gamma di pezzi di lavorazione, tra cui tubi filettati e prodotti tubolari, rotori, carenature, pale di turbine, condutture, ingranaggi, lamine in metallo, componenti di motori e parti lavorate a macchina o stampate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro75 mm
Granomedia
Applicazioneper la rimozione dei segni di lavorazione e la sbavatura
€ 12,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione