P280 DISCO HOOKIT 360L MULTIFORO 152MM 7010029944
Disco con supporto in film 3M Xtract™ 360L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:PN20800
Rubix:999190300024517
Produttore:7010029944
EAN:00051141208008

Documenti
Dettagli del prodotto : P280 DISCO HOOKIT 360L MULTIFORO 152MM 7010029944
Il nostro sistema di attacco 3M™ Hookit™ fornisce un eccellente supporto e semplifica ulteriormente la sostituzione del disco, ottimizzandone la durata, mentre il supporto in film garantisce una finitura omogenea. Il disco in ossido di alluminio di colore viola è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni e grane. Una struttura aperta fa sì che tra i granuli abrasivi vi sia un certo spazio, in modo che i residui di carteggiatura si raccolgano in questi spazi, anziché intasare lo spigolo tagliente dei granuli. La cosparsione resistente all'intasamento consente al disco di continuare a tagliare anche durante la carteggiatura di legni morbidi, vernici e altri materiali che altrimenti tenderebbero a intasare il disco e a ostacolare l'efficienza della carteggiatura.
+K7
Il disco con supporto in film 3M Xtract™ 360L è caratterizzato da un design multiforato 3M™ per una migliore aspirazione della polvere nelle applicazioni di finitura. Parte della serie 3M Xtract™, progettato per una rimozione ottimale della polvere. Il nostro innovativo design multiforato consente di estrarre meglio le polveri rispetto ai prodotti con solo 5 o 6 fori, aumentando notevolmente la capacità di taglio e la durata del disco. Il design non richiede l'allineamento con i fori del platorello, consentendo una sostituzione più rapida, semplice e pratica del disco. Gli abrasivi 3M della serie Advanced sono progettati per offrire una combinazione impareggiabile di prestazioni e convenienza.
Punti di forza
Il design multiforato 3M Xtract™ garantisce un'aspirazione della polvere eccellente per prevenire l'intasamento, aumentare la produttività e fornire un ambiente di lavoro più pulito;La struttura aperta e la cosparsione resistente all'intasamento prevengono l'intasamento ottimizzando la capacità di taglio e la durata del prodotto;Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente il disco ottimizzandone la durata;Il robusto supporto in film è resistente agli strappi e garantisce una finitura omogenea a bassa tolleranza;I granuli in ossido di alluminio tagliano più rapidamente e durano di più rispetto al tradizionale granato
Applicazioni
Adatto per la carteggiatura di legni morbidi, vernici e altri materiali
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 152 mm |
|---|---|
| Grano | 280 |
| Tipo di abrasivo | ossido di alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione