DISCHI IN ROTOLO TRIZACT 468LA 32 MM A5 7100115361

Dischi in rotolo 3M™ Trizact™ Finesse-it™ 468LA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:87190
Rubix:999240927014549
Produttore:7100115361
EAN:00051125872959
DISCHI IN ROTOLO TRIZACT 468LA 32 MM A5 7100115361

Riepilogo info tecniche

Diametro32 mm
Granofine

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCHI IN ROTOLO TRIZACT 468LA 32 MM A5 7100115361


Utilizza il rotolo di dischi in film 3M™ Trizact™ Finesse-it™ 468LA per rimuovere i difetti e per una finitura omogenea, pronta per la lucidatura. I nostri dischi producono una finitura omogenea fine su tutti i rivestimenti trasparenti, riducendo il tempo di lucidatura.

I dischi sono formati da un supporto in film e da un granulo abrasivo microreplicato 3M™, che fornisce prestazioni coerenti per tutta la vita utile del disco.

I nostri dischi sono disponibili in tre grane: A3, A5 e A7, da utilizzare su vari rivestimenti superficiali per venire incontro a moltissimi requisiti a livello di finitura e di processo. Sono progettati per essere applicati rapidamente alla levigatrice.
Il rotolo di dischi in film 3M™ Trizact™ Finesse-it™ 468LA contiene dischi realizzati con un abrasivo microreplicato 3M™ su un supporto in film. Utilizza i nostri dischi su vari rivestimenti superficiali per venire incontro a moltissimi requisiti a livello di finitura e di processo. Tre grane disponibili: A3 e A5 e A7.

Punti di forza

Finitura omogenea fine su tutti i rivestimenti trasparenti;Tre grane disponibili: A3 e A5 e A7;Prodotto progettato per essere applicato rapidamente su lucidatrici o levigatrici orbitali;Gli abrasivi microreplicati 3M™ Trizact™ rimangono affilati, per una finitura più costante e risultati sempre eccellenti;Ideale per il sistema 3M™ di riparazione dei difetti di verniciatura Dual Step per la finitura nel settore automotive;Abrasivo 3M™ Trizact™ dal taglio rapido, per risultati uniformi

Applicazioni

Rimozione dei difetti per una finitura omogenea

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro32 mm
Granofine
236,61 IVA esclusa
/ Rotoli
288,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione