63642531875 DSC DI 150X0 H231 NOR P40 VL1

Disco autoserrante Norgrip H231

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:63642531875
Rubix:999210414046515
EAN:3157620657439
63642531875 DSC DI 150X0 H231 NOR P40 VL1

Riepilogo info tecniche

Diametro150 mm
Grano40

Dettagli del prodotto : 63642531875 DSC DI 150X0 H231 NOR P40 VL1


Disco non perforato. Si monta con una semplice pressione su un vassoio autoportante. Ideale per applicazioni su parquet e mobili.
Disc Selfgrip - Norton H231 - 150 Gr40

Punti di forza

Proprietà antistatiche, resistenti alle incrostazioni.

Applicazioni

Disco non perforato. Si monta con una semplice pressione su un vassoio autoportante. Ideale per applicazioni su parquet e mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro150 mm
Grano40
1,07 IVA esclusa
/ Unità
1,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione