P1200 DISCO HOOKIT 375L D NON FORATO 150MM 7000045406

Disco abrasivo Hookit 375L

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:55713
Rubix:999190300024941
Produttore:7000045406
EAN:00051141557137
P1200 DISCO HOOKIT 375L D NON FORATO 150MM 7000045406

Riepilogo info tecniche

Diametro150 mm
Grano1200
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : P1200 DISCO HOOKIT 375L D NON FORATO 150MM 7000045406


Il disco abrasivo 3M™ Hookit™ Film 357L offre un'eccellente resistenza allo strappo e garantisce una finitura uniforme su una varietà di substrati. Il disco a pellicola 375L è una scelta eccellente per ottenere una finitura uniforme. È adatto all'uso su metallo, legno, materiali compositi o vernici.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)185x175x287 mm
Peso imballaggio2853 g
Diametro150 mm
Grano1200
1,22 IVA esclusa
/ Unità
1,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione