CRS DISCHI ATTACCO ROLOC SC-DR - MINERALE A 25MM 7000000704

Disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ Roloc™ SC‑DR

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000000704
Rubix:999190300024408
Produttore:7000000704
EAN:00048011153933
CRS DISCHI ATTACCO ROLOC SC-DR - MINERALE A 25MM 7000000704

Riepilogo info tecniche

Diametro25 mm
Granogrosso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CRS DISCHI ATTACCO ROLOC SC-DR - MINERALE A 25MM 7000000704


La fibra a maglia aperta funziona a freddo e resiste al carico mentre gli abrasivi offrono un'elevata velocità di taglio per una finitura omogenea. Il sistema di attacco 3M™ Roloc™ consente un facile e veloce ricambio del disco, rendendo il disco per condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ Roloc™ SC la soluzione ideale per una vasta gamma di attività, tra cui miscelazione, sbavatura e finitura. Il il disco per condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ Roloc™ SC è realizzato con una selezione di carburo di silicio o minerale abrasivo in ossido di alluminio. Il carburo di silicio è un minerale sintetico molto affilato, comunemente utilizzato per le applicazioni a bassa pressione come la finitura e la preparazione per la verniciatura. L'ossido di alluminio è un minerale duro e diviso in blocchi che offre elevata velocità di taglio e lunga durata. Anche se si rompe più rapidamente rispetto all'ossido di alluminio, il carburo di silicio produce una finitura più fine. I nostri dischi a ricambio rapido 3M™ Roloc™ sono più piccoli e si collegano facilmente e velocemente al cuscinetto Roloc™ (venduto separatamente), per sostituire comodamente i dischi per diverse attività o processi di finitura a più fasi. Il sistema di fissaggio rapido 3M™ Roloc™ fornisce un fissaggio sicuro anche per applicazioni pesanti e la varietà di dischi disponibili Roloc permette lo scambio da un'applicazione all'altra in pochi secondi. Inoltre, ogni attacco è dotato di un codice colore che ne identifica il grado, rendendo più facile individuare il grado richiesto per le diverse applicazioni. Abbiamo sviluppato i prodotti Scotch Brite™ di condizionamento delle superfici con abrasivi incorporati in nylon o fibre sintetiche non tessute. Unendo gli abrasivi alle fibre si crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a rete aperta funziona a freddo, riducendo il rischio di decolorazione e deformazione della parte. Le fibre sono resistenti

Punti di forza

Robusto disco non tessuto per sbavatura e finitura aggressive;Il disco conformabile, abbinato al supporto 3M™ Roloc™ consente un taglio aggressivo;La struttura a rete aperta resiste al carico e funziona a freddo, per finiture omogenee;Il pratico sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ offre un facile e veloce ricambio del disco per i processi di finitura multifase

Applicazioni

Da utilizzare per una vasta gamma di attività tra cui mascheratura, sbavatura e finitura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio2,835 g
Diametro25 mm
Granogrosso
€ 1,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione