DISCO FIBRATO CUBITRON II ROLOC 786C, 75 MM, 36+, 33389 7100033190
3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco 786C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:33389
Rubix:999260302000266
Produttore:7100033190
EAN:00051131333895

Dettagli del prodotto : DISCO FIBRATO CUBITRON II ROLOC 786C, 75 MM, 36+, 33389 7100033190
Il pratico attacco a vite Roloc™ consente la sostituzione rapida dei dischi. I nostri dischi con supporto fibrato sono costruiti con il l'attacco Roloc™ per la sostituzione rapida e semplice dei dischi durante le lavorazioni Costruiti con minerale ceramico Cubitron™ II per garantire massima velocità di taglio e durata. Il nostro disco Roloc™ con supporto fibrato Cubitron™ II aumenta la produttività e l'efficienza in lattoneria, offrendo resistenza elevata senza compromettere le prestazioni.Disponibile nelle grane grosse.
Il disco 3M™ Cubitron™ II Roloc™ è un disco abrasivo con supporto fibrato ideale per la rimozione delle saldature e la maggioranza delle applicazioni di lattoneria
Punti di forza
Elevata velocità di taglio
Aumenta efficienza e produttività
Massima durata
Attacco Roloc™ per fissaggi rapidi
Aumenta efficienza e produttività
Massima durata
Attacco Roloc™ per fissaggi rapidi
Applicazioni
Utilizzare per rimuovere saldature a punti, molatura e levigatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 75 mm |
|---|---|
| Grano | 36 |
| Applicazione | soluzioni per la carrozzeria |
| Tipo di abrasivo | ceramica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,66 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 64,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




