36+ DISCO FIBRATO 782C - P.N.89714 115 X 22 MM 7100099545

Disco abrasivo in ceramica 3M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:89714
Rubix:999190300024368
Produttore:7100099545
EAN:00076308897147
36+ DISCO FIBRATO 782C - P.N.89714 115 X 22 MM 7100099545

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Grano36
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 36+ DISCO FIBRATO 782C - P.N.89714 115 X 22 MM 7100099545


Il disco in fibra 3M 782C contiene una grana 3M Precision Shaped Grain (PSG). Progettato in modo rivoluzionario per offrire una velocità di taglio fino a due volte superiore a quella degli altri dischi convenzionali, sia in termini di prestazioni che di durata, fino a 6 volte superiore. È incorporato un coadiuvante di macinazione per mantenere il disco fresco e prolungarne ulteriormente la durata. Il supporto in fibra ad alte prestazioni consente una facile rimozione e pulizia, ma per ottenere prestazioni ottimali si consiglia di utilizzare un platorello. L'utilizzo del disco 3M 782C supera le prestazioni dei dischi ceramici tradizionali. Progettata per essere utilizzata con un platorello 3M con una smerigliatrice angolare o una levigatrice. Questa mola in fibra è particolarmente indicata per la smussatura dei bordi, la sbavatura e la rimozione di saldature su acciaio al carbonio. La struttura unica della 782C è la soluzione perfetta per le applicazioni più difficili. Il supporto in fibra rigida e la miscela di grani abrasivi ceramici 3M sono legati alla resina per garantire una maggiore durata e resistenza allo strappo nelle applicazioni più difficili. Il coadiuvante di smerigliatura aggiunto consente di lavorare su leghe sensibili al calore senza deformare il pezzo. Grazie alla tecnologia dei grani di precisione 3M, la grana iniziale e la durata sono superiori a quelle dei dischi in fibra ceramica tradizionali. La grana si consuma in modo uniforme e l'abrasivo rimane più fresco e affilato, per cui l'abrasivo PSG dura molto più a lungo dei dischi in ceramica tradizionali. Questi dischi contribuiranno ad aumentare la produzione con una migliore resa nella rimozione di materiale leggero e pesante.

Punti di forza

Taglia in modo rapido e deciso per smerigliare metalli come acciaio inossidabile e leghe ad alto tenore di nichel. Il 3M Precision Shaped Grain garantisce tassi di taglio più elevati ed eccelle nelle applicazioni gravose
L’additivo per smerigliatura riduce al minimo le temperature di smerigliatura per le leghe sensibili al calore
Riduce i costi grazie all’abrasivo di lunga durata: completa più pezzi rispetto ai dischi convenzionali
Resistente e anti-strappo

Applicazioni

I dischi in fibra per impieghi gravosi 3M 782C sono ideali per la rimozione delle saldature, la smerigliatura e la sfumatura di aree metalliche grandi e piccole. Ciò può verificarsi in settori quali agricoltura e costruzioni, automotive, costruzione navale e di imbarcazioni, lavorazione dei metalli

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Grano36
Diametro di alesaggio22,225 mm
Tipo di abrasivoceramica
€ 1,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione