Riferimenti
3M:22394
Rubix:999190300024529
Produttore:7000045096
EAN:0051144223947





Dettagli del prodotto : P50 DISCO 361F ROLOC-P.N. 22394 75 MM 7000045096
Il disco 3M™ Roloc™ 361F dispone di un attacco rapido e fornisce durata e prestazioni elevate nelle operazioni di molatura, mascheratura, sbavatura e finitura su tutti i metalli. I granuli abrasivi in ossido di alluminio ad azione rapida sono legati al supporto in tessuto pesante con una resina durevole e resistente al calore, adatta alle applicazioni sia a umido che a secco.
Gli abrasivi in ossido di alluminio sono un minerale di scelta comune tra i professionisti del settore grazie alla velocità di taglio e alla lunga durata. Questo minerale è un abrasivo resistente e duraturo che si frattura per esporre bordi taglienti nuovi durante l'uso, mentre gli abrasivi tradizionali, come il granato, si smussano rapidamente. Grazie alla sua velocità di taglio, durezza, forza e basso trattenimento del calore, è ampiamente usato nelle applicazioni di levigatura, oltre alla sabbiatura e alla finitura. L'ossido di alluminio è idoneo a un'ampia varietà di materiali, nelle lavorazioni in legno e in metallo, comprese le leghe ferrose. La resina resistente al calore è un robusto agente legante che attacca l'abrasivo al supporto e mantiene il legame stabile anche in condizioni di elevato calore o alta pressione. I dischi con supporto in tessuto sono noti per la loro durevolezza e flessibilità. Sono un'ottima scelta per la lavorazione dei metalli e la rimozione di materiali di legno pesanti. Il disco 3M™ Roloc™ 361F è disponibile per l'uso con i seguenti sistemi di fissaggio Roloc: TSM, TR, TP e TS. Scegliere i dischi con il fissaggio adatto al proprio sistema.
Punti di forza
• Il fissaggio 3M™ Roloc™ consente di installare e rimuovere il disco in maniera efficace e sicura
• I resistenti grani abrasivi in ossido di alluminio tagliano rapidamente e offrono buone prestazioni su molte superfici
• Il solido supporto in poliestere di peso YF sopporta le applicazioni a pressione media e consente prestazioni costanti
• La patina in resina resistente al calore lega l'abrasivo al supporto per dare resistenza alla pressione, al calore e all'acqua
• Il disco può essere usato in applicazioni asciutte e bagnate
Applicazioni
Finitura - Molatura - Preparazione delle superfici - Sbavatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 75 mm |
|---|---|
| Grano | 50 |
| Applicazione | finitura - molatura - preparazione delle superfici - sbavatura |
| Tipo di abrasivo | ossido di alluminio |
| Materiale di supporto | tela di poliestere |
| Serie | 361f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione