80+ DISCO ROLOC 782C 75 MM 7100100986

Disco abrasivo con supporto in fibra 3M™ 782C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:AB00560
Rubix:999190300025032
Produttore:7100100986
EAN:00076308896768
80+ DISCO ROLOC 782C 75 MM 7100100986

Riepilogo info tecniche

Diametro75 mm
Grano80

Documenti

Dettagli del prodotto : 80+ DISCO ROLOC 782C 75 MM 7100100986


Per taglio ultra-rapido sull'acciaio al carbonio, utilizza il disco fibrato 3M 782C con attacco Roloc . Questi dischi, dotati di 3M Precision Shaped Grain offrono caratteristiche eccezionali di taglio, durata e semplicità d'uso.I nostri dischi offrono prestazioni notevolmente superiori rispetto ai dischi fibrati convenzionali. L'avanzata tecnologia abrasiva li rende una scelta ottimale per le applicazioni gravose, inclusa la rimozione di saldature, la mascheratura e la rifinitura.Prestazioni eccezionali per le applicazioni su acciaio al carbonio Bilancia costi e risultati scegliendo un abrasivo con il rapporto perfetto tra prestazioni di taglio e durata. Il disco fibrato 3M 782C Roloc contiene il granulo 3M PSG (Precision Shaped Grain) per un rapporto ottimale tra velocità e resistenza per molte operazioni su acciaio al carbonio. La costruzione del disco include un supporto rigido in fibra e forte legante in resina che garantiscono durata e resistenza agli strappi e che, insieme al granulo abrasivo per taglio rapido, consentono agli operatori di completare più parti con un solo disco, con conseguenti minori sostituzioni dei dischi.Le caratteristiche eccezionali di durata e di taglio del disco fibrato 3M 782C lo rendono uno dei migliori dischi per molatura 3M per ambienti ad alta produzione, con notevoli vantaggi rispetto ai dischi fibrati convenzionali. Per lavorazioni in cui un disco fibrato di livello superiore sarebbe sotto-utilizzato ma in cui comunque la produttività è essenziale, questi dischi fibrati offrono un volume di produzione eccezionale. Questo disco fibrato rappresenta una scelta eccellente per molte applicazioni, tra cui smussatura dei bordi, cianfrinatura e rimozione delle saldature.Il granulo 3M PSG offre un salto di qualità alla produzioneSviluppato per offrire una maggiore produttività nelle applicazioni di asportazione leggera o pesante, il granulo 3M PSG consente gli operatori di completare attività gravose con un affaticamento minore. Si usura in modo uniforme e, dal momento che l'abrasivo stesso si mantiene più freddo e affilato, gli abrasivi 3M PSG durano molto più a lungo dei prodotti ceramici tradizionali, garantendo prestazioni elevate e durature nelle applicazioni produttive.Per garantire questo livello di prestazioni, gli sviluppatori 3M impiegano la tecnologia di micro-replicazione di proprietà per creare strutture triangolari precise del granulo abrasivo ceramico 3M e quindi le orientano elettrostaticamente sul supporto per formare picchi acuminati. Questi picchi estremamente acuminati incidono in modo pulito il metallo anziché scavarlo come gli abrasivi convenzionali e si affilano automaticamente in modo continuo nei punti di rottura.Il sistema 3M Roloc agevola il montaggio sull'utensileIl disco fibrato 3M 782C è disponibile nei diametri 5,08 cm - 10,16 cm per l'uso con sistemi di attacco 3M Roloc TR e TSP. Scegli i dischi con il tipo di attacco adatto al tuo sistema. Suggerimenti per l'uso ottimaleI dischi fibrati sono abrasivi per uso intenso e presentano un supporto robusto e rigido ottenuto con fibra vulcanizzata che resiste all'usura ed è adatta alle applicazioni gravose di molatura. Per prestazioni ottimali, il disco dovrebbe essere utilizzato con un platorello 3M Roloc della densità appropriata per l'applicazione: densità del platorello più morbida per applicazioni di molatura più leggere e densità più dura per applicazioni di molatura più pesanti. L'utilizzo del platorello corretto a seconda dell'applicazione assicura che il minerale abrasivo si affili durante l'utilizzo e se ne massimizza la durata.3M : progettazione per la massima produttivitàGli ingegneri di 3M Abrasives conoscono a fondo la costruzione degli abrasivi. Da oltre 100 anni 3M è un fornitore leader di abrasivi per i settori della lavorazione dei metalli e del legno e offre una linea completa di soluzioni abrasive di alta qualità per la lavorazione dei metalli in grado di soddisfare

Punti di forza

La grana realizzata con precisione 3M mantiene punti super-affilati che tagliano molto velocemente con meno pressione La durata del disco è molto maggiore, consentendo di completare più pezzi per disco e richiedendo quindi un numero inferiore di sostituzioni La grana in ceramica a forma triangolare dura fino a due volte di più rispetto agli abrasivi tradizionali; si usura in modo uniforme, funziona a freddo e ottimizza la disgregazione del minerale Il supporto in fibra rigida e un forte legante di resina fornisce durevolezza e resistenza alla lacerazione, per applicazioni pesanti come la molatura di saldature e la bisellatura ad alta pressione Disco in fibra ad altissime prestazioni 3M™, progettato per tagli più rapidi e durata più lunga Affaticamento ridotto dell'operatore grazie al minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), che riduce la pressione di molatura

Applicazioni

Asportazione delle saldature a pressione elevata, smussatura dei bordi e cianfrinatura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro75 mm
Grano80
€ 1,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione