CRS DISCHI SUPPORTO FIBRATO SC-DB CON FORO CENTRALE - MINERALE A 178MMX22MM 7100200725

Disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ SC-DB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:12023
Rubix:999191000102878
Produttore:7100200725
EAN:04054596684140
CRS DISCHI SUPPORTO FIBRATO SC-DB CON FORO CENTRALE - MINERALE A 178MMX22MM 7100200725
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro178 mm
Granogrosso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CRS DISCHI SUPPORTO FIBRATO SC-DB CON FORO CENTRALE - MINERALE A 178MMX22MM 7100200725


Il nostro disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning è ideale per la prima fase di pulitura, mascheratura, sbavatura e finitura.

Il materiale a trama aperta dei nostri dischi sviluppa poco calore e resiste all'intasamento, per un uso prolungato. L'ossido di alluminio distribuito uniformemente offre rapidità di taglio elevata per una finitura omogenea.

I dischi Scotch-Brite™ Surface Conditioning contengono ossido di alluminio, la scelta migliore per gli operatori professionali nel mondo industriale, grazie alla loro rapidità di taglio ed alla loro durata. Il granulo abrasivo è tenace e resistente e si frattura continuamente durante l'uso esponendo nuovi spigoli taglienti per garantire maggiore efficacia di taglio, a differenza di abrasivi tradizionali come il corindone che si usurano rapidamente con l'uso.

Il granulo di ossido di alluminio è tenace, resistente, caratterizzato da un'elevata rapidità di taglio e da una bassa ritenzione del calore. È largamente usato per le operazioni di sgrossatura, carteggiatura e finitura su vari substrati, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose.

Gli abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono prodotti unici in cui l'abrasivo è mescolato a fibre sintetiche di nylon per creare un sistema che offra risultati costanti per tutta la vita del prodotto. Il materiale a struttura aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento, limitando così l'ostruzione delle fibre per mantenere elevate le prestazioni di taglio del minerale.
Produciamo il disco di condizionamento superfici Scotch-Brite™ SC in una grande varietà di tipi e dimensioni ed è un primo passo ideale per la pulizia, la fusione, la sbavatura e la finitura. Il nostro materiale durevole in fibre non tessute si adatta bene su superfici irregolari o sagomate senza intagliare o danneggiare il materiale di base.

Punti di forza

Varie grane e dimensioni permettono di effettuare un primo passaggio perfetto per le operazioni di pulitura, finitura, mascheratura e sbavatura leggera;Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore e resiste all'intasamento, per un uso prolungato;Questo disco conformabile condiziona le superfici senza rigare, erodere o danneggiare il materiale di base;Adatto per metallo, compositi, plastiche ed altri materiali;Sistema di attacco a strappo per una rapida sostituzione del disco nei processi di finitura a più fasi

Applicazioni

Prodotto consigliato per un efficace passaggio iniziale in operazioni di pulitura, mascheratura, sbavatura e finitura;Adatto per metallo, compositi, plastiche ed altri materiali
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)80x185x185 mm
Peso imballaggio591 g
Diametro178 mm
Granogrosso
€ 10,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione