60+ DISCO FIBRATO 782C - P.N.89718 115 X 22 MM 7100099250

Disco abrasivo in ceramica 3M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:89718
Rubix:999190300023649
Produttore:7100099250
EAN:00076308897185
60+ DISCO FIBRATO 782C - P.N.89718 115 X 22 MM 7100099250

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Grano60
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 60+ DISCO FIBRATO 782C - P.N.89718 115 X 22 MM 7100099250


Il disco in fibra 3M 782C contiene una grana 3M Precision Shaped Grain (PSG). Progettato in modo rivoluzionario per offrire una velocità di taglio fino a due volte superiore a quella degli altri dischi convenzionali, sia in termini di prestazioni che di durata, fino a 6 volte superiore. È incorporato un coadiuvante di macinazione per mantenere il disco fresco e prolungarne ulteriormente la durata. Il supporto in fibra ad alte prestazioni consente una facile rimozione e pulizia, ma per ottenere prestazioni ottimali si consiglia di utilizzare un platorello. L'utilizzo del disco 3M 782C supera le prestazioni dei dischi ceramici tradizionali. Progettata per essere utilizzata con un platorello 3M con una smerigliatrice angolare o una levigatrice. Questa mola in fibra è particolarmente indicata per la smussatura dei bordi, la sbavatura e la rimozione di saldature su acciaio al carbonio. La struttura unica della 782C è la soluzione perfetta per le applicazioni più difficili. Il supporto in fibra rigida e la miscela di grani abrasivi ceramici 3M sono legati alla resina per garantire una maggiore durata e resistenza allo strappo nelle applicazioni più difficili. Il coadiuvante di smerigliatura aggiunto consente di lavorare su leghe sensibili al calore senza deformare il pezzo. Grazie alla tecnologia dei grani di precisione 3M, la grana iniziale e la durata sono superiori a quelle dei dischi in fibra ceramica tradizionali. La grana si consuma in modo uniforme e l'abrasivo rimane più fresco e affilato, per cui l'abrasivo PSG dura molto più a lungo dei dischi in ceramica tradizionali. Questi dischi contribuiranno ad aumentare la produzione con una migliore resa nella rimozione di materiale leggero e pesante.

Punti di forza

Cuts hard and fast to grind metals like stainless steel and high nickel alloys 3M Precision Shaped Grain yields higher cut rates and excels at heavyweight applications
Grinding aid minimises grinding temperatures for heat-sensitive alloys
Reduce costs with long-lasting abrasive - completes more parts than conventional discs
Durable and tear resistant

Applicazioni

The 3M 782C heavy-duty fibre discs are great for weld removals, grinding and blending large and small metal areas. This could occur in industries such as farm and construction, automotive, ship and boat building, metal fabrication

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Grano60
Diametro di alesaggio22,225 mm
Tipo di abrasivoceramica
€ 1,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione