240+ DISCHI HOOKIT 775L - P.N. 47098 150MM 7100145316
Dischi con supporto in film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:AB00671
Rubix:999190300023582
Produttore:7100145316
EAN:00076308470982





Documenti
Dettagli del prodotto : 240+ DISCHI HOOKIT 775L - P.N. 47098 150MM 7100145316
Questi dischi sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, focalizzate principalmente sull'asportazione di materiale, inoltre sono efficaci su numerosi substrati, quali metalli, materiali compositi, gelcoat e legni teneri. Il supporto in film fornisce una più elevata resistenza agli strappi rispetto ai dischi di carta, garantendo maggiore durata e buon mantenimento dei bordi. I migliori risultati si ottengono utilizzando il prodotto insieme alle levigatrici rotorbitali 3M Xtract™. La struttura aperta fa sì che tra i granuli abrasivi vi sia un certo spazio, in modo da facilitare l'estrazione delle polveri e di altri residui di carteggiatura, evitando di intasare lo spigolo tagliente dei granuli. La cosparsione resistente all'intasamento consente al disco di continuare a tagliare anche durante la carteggiatura di legni morbidi, vernici e altri materiali che altrimenti tenderebbero a intasare il disco e a ostacolare l'efficienza della carteggiatura. Tutto ciò si traduce in maggiore produttività e minore consumo di materiale. I dischi in carta abrasiva tagliano più efficacemente e durano più a lungo quando non si accumula polvere sulla superficie di taglio dei granuli abrasivi. Il nostro design multiforato sui prodotti 3M Xtract rimuove la polvere a una velocità maggiore rispetto ai prodotti a 5 o 6 fori. Questo design non richiede nemmeno l'allineamento dei fori con il platorello, consentendo di sostituire i dischi in modo più rapido e semplice. Per ottenere la massima aspirazione della polvere, questo disco può essere utilizzato con un platorello di supporto 3M Xtract e una levigatrice rotorbitale con sistema di aspirazione (entrambi venduti separatamente).
Il disco in film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L è caratterizzato dal minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain): un progresso rivoluzionario della tecnologia abrasiva. I nostri dischi con supporto in film sono in grado di tagliare fino a due volte più in fretta e durano anche sei volte più a lungo dei comuni abrasivi.
Punti di forza
Il design multiforato 3M Xtract™ garantisce un'aspirazione della polvere eccellente per prevenire l'intasamento, aumentare la produttività e fornire un ambiente di lavoro più pulito;La rivoluzionaria tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain garantisce un taglio rapido e una lunga durata;Dura fino a sei volte di più rispetto agli abrasivi convenzionali;Supporto in film per una maggiore resistenza agli strappi e un buon mantenimento dei bordi;Ideale per un'ampia varietà di substrati e applicazioni, focalizzate principalmente sull'asportazione di materiale;Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente il disco ottimizzandone la durata;Il preciso design multiforo garantisce un'aspirazione della polvere ottimizzata
Applicazioni
Prodotto ideale per una vasta gamma di applicazioni di asportazione ed efficace su numerosi substrati: metalli, materiali compositi, gelcoat e legni teneri
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 150 mm |
|---|---|
| Grano | 240 |
| Applicazione | finitura |
| Tipo di abrasivo | ceramica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione