63642516176 DSC DP 125X0 H231 NOR P120 VL1 8H

Norton H231 Dischi abrasivi autoaderenti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:63642516176
Rubix:999210414046438
EAN:3157621290536
63642516176 DSC DP 125X0 H231 NOR P120 VL1 8H

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Grano120

Dettagli del prodotto : 63642516176 DSC DP 125X0 H231 NOR P120 VL1 8H


I dischi di levigatura Self-Grip sono dotati di un supporto a sgancio rapido che consente di cambiare i dischi in modo facile e veloce, aumentando le prestazioni e riducendo al minimo i tempi di inattività.
Disc Selfgrip - Norton H231 - 125 Gr120 8 Holes

Applicazioni

Sanding

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Grano120
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione