DISCO ABRASIVO C/SUPPORTO HOOKIT 260L, 150 MM 15 FORI P800 5109 CARTONE 50PZ 7100113151

Disco abrasivo con supporto in film 3M™ Hookit™ 260L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:51099
Rubix:999241113002471
Produttore:7100113151
DISCO ABRASIVO C/SUPPORTO HOOKIT 260L, 150 MM 15 FORI P800 5109 CARTONE 50PZ 7100113151

Riepilogo info tecniche

Diametro150 mm
Grano800
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCO ABRASIVO C/SUPPORTO HOOKIT 260L, 150 MM 15 FORI P800 5109 CARTONE 50PZ 7100113151


Per le applicazioni di carteggiatura che richiedono massima precisione e micro finiture, usa il disco abrasivo per finitura 3M™ Hookit™ 260L.

I nostri dischi contengono un minerale di ossido d'alluminio laminato su un supporto resistente in film che garantisce massima durata. L'ossido di alluminio è il minerale più diffuso per la costruzione degli abrasivi grazie alla sua versatilità, rapidità di taglio e durata
A differenza degli abrasivi tradizionali, questo minerale si rompe durante la lavorazione, formando sempre nuovi bordi taglienti: questa caratteristica unica aumenta la potenza di abrasione, velocizzando i processi.

Disponibile con diverse forature per massimizzare l'aspirazione delle polveri e diminuire l'intasamento del disco.

Il nostro sistema di attacco Hookit™ permette di sostituire rapidamente i dischi e riutilizzarli per l'intera durata del prodotto.
Il disco 3M™ Hookit™ 260L con supporto in film è ideale per l'opacizzazione delle superfici e la rimozione dei difetti di verniciatura. Minerale di ossido di alluminio disponibile nelle grane da P600 a P2000, su un supporto in film.

Punti di forza

Dischi abrasivi con supporto in film per le tutte le lavorazioni in carrozzeria che richiedono una finitura fine.;L'abrasivo di ossido di alluminio garantisce rapidità di taglio e lunga durata;Sostituisci e riutilizza facilmente i dischi con il sistema di attacco 3M™ Hookit™;Disponibile in varie forature

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio286,2 g
Diametro150 mm
Grano800
Applicazionecarteggiatura e finitura per carrozzeria: opacizzazione/blending, preparazione della vernice per l’applicazione del trasparente (clearcoat) e correzione dei difetti su clearcoat appena applicato.
Tipo di abrasivoossido di alluminio
Materiale di supportofilm in poliestere (3 mil) con supporto in nylon a setole
Seriehookit™ 260l
Quantità del pacco50
153 mm
33 mm
79,66 IVA esclusa
/ Pacchetto
97,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione