SUPER DUTY DISCHI ATTACCO ROLOC GB-DR MINERALE C 50MM 7000046251

Disco per molatura e mascheratura leggere Scotch-Brite™ Roloc™ GB-DR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:60355
Rubix:999190300025255
Produttore:7000046251
EAN:00048011603551
SUPER DUTY DISCHI ATTACCO ROLOC GB-DR MINERALE C 50MM 7000046251

Riepilogo info tecniche

Diametro50 mm
Granogrosso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPER DUTY DISCHI ATTACCO ROLOC GB-DR MINERALE C 50MM 7000046251


Inoltre, i dischi di fusione e levigatura leggera possono spesso preparare da soli le superfici per la verniciatura, in cui viene applicato uno spessore di verniciatura di 0,076 mm o superiore, senza l'aggiunta di una passo finale di levigatura a doppia azione. L'abrasivo in ossido di alluminio ceramico 3M™ è un minerale di ceramica progettato utilizzando un processo proprietario per migliorare la durezza e la resistenza della grana per una performance di livello superiore. La miscela ceramica/ossido di alluminio è progettata per rompersi frequentemente ed è superiore agli abrasivi all'ossido di alluminio in termini di velocità di taglio e durata. Perfetti per la rimozione di materiale pesante e per la finitura, gli abrasivi in ceramica sono realizzati in funzione di un taglio rapido e per gestire applicazioni con calore intenso e sollecitazioni. I nostri dischi a ricambio rapido 3M™ Roloc™ sono più piccoli e si collegano facilmente e velocemente al pad del disco Roloc™ (venduto separatamente), per sostituire comodamente i dischi per diverse attività o processi di finitura a più fasi. Il sistema Roloc™ offre un fissaggio sicuro anche nelle applicazioni più esigenti e i vari dischi 3M™ Roloc™ disponibili consentono di passare da un'applicazione all'altra in pochi secondi. Ogni tipo di fissaggio è dotato di un codice colore che ne identifica il grado, rendendo più facile individuare il grado richiesto per le diverse applicazioni.
Il disco di fusione e levigatura leggera Scotch-Brite™ Roloc™ utilizza una miscela di grana abrasiva di ceramica per ottenere un’elevata velocità di taglio per una ottimale levigatura di saldatura e fusione di acciaio lieve. In questi casi, i dischi di fusione e levigatura leggera sono progettati per unire e rifinire graffi di grado 36 o più fini in modo efficace.

Punti di forza

Leviga e unisce in un solo passaggio;Gli abrasivi in ceramica e ossido di alluminio 3M™ abbinano un taglio veloce con la capacità di unione per eliminare le fasi di finitura;Il pad di supporto del disco offre un'elevata durabilità del bordo per una finitura omogenea e una lunga durata del disco;Il materiale Scotch-Brite™ non si fonde sulle saldature calde consentendo l'unione senza attese;Il pratico sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ offre un facile e veloce ricambio del disco per i processi di finitura multifase;Sistema di attacco semplificato

Applicazioni

Per operazioni ottimali di molatura e mascheratura delle saldature nelle applicazioni su acciaio dolce, asportazione del truciolo da moderata a pesante e finitura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio9,115 g
Diametro50 mm
Granogrosso
254 mm
16500 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione