320+ DISCHI HOOKIT 775L - P.N. 47111 75MM 7100145433

Dischi con supporto in film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:AB00673
Rubix:999190300023730
Produttore:7100145433
EAN:00076308471118
320+ DISCHI HOOKIT 775L - P.N. 47111 75MM 7100145433

Riepilogo info tecniche

Diametro76,2 mm
Grano320
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 320+ DISCHI HOOKIT 775L - P.N. 47111 75MM 7100145433


Questi dischi sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, focalizzate principalmente sull'asportazione di materiale, inoltre sono efficaci su numerosi substrati, quali metalli, materiali compositi, gelcoat e legni teneri. Il supporto in film fornisce una più elevata resistenza agli strappi rispetto ai dischi di carta, garantendo maggiore durata e buon mantenimento dei bordi. I migliori risultati si ottengono utilizzando il prodotto insieme alle levigatrici rotorbitali 3M Xtract™.

La struttura aperta fa sì che tra i granuli abrasivi vi sia un certo spazio, in modo da facilitare l'estrazione delle polveri e di altri residui di carteggiatura, evitando di intasare lo spigolo tagliente dei granuli. La cosparsione resistente all'intasamento consente al disco di continuare a tagliare anche durante la carteggiatura di legni morbidi, vernici e altri materiali che altrimenti tenderebbero a intasare il disco e a ostacolare l'efficienza della carteggiatura. Tutto ciò si traduce in maggiore produttività e minore consumo di materiale.

I dischi in carta abrasiva tagliano più efficacemente e durano più a lungo quando non si accumula polvere sulla superficie di taglio dei granuli abrasivi. Il nostro design multiforato sui prodotti 3M Xtract rimuove la polvere a una velocità maggiore rispetto ai prodotti a 5 o 6 fori. Questo design non richiede nemmeno l'allineamento dei fori con il platorello, consentendo di sostituire i dischi in modo più rapido e semplice. Per ottenere la massima aspirazione della polvere, questo disco può essere utilizzato con un platorello di supporto 3M Xtract e una levigatrice rotorbitale con sistema di aspirazione (entrambi venduti separatamente).
Il disco con supporto in film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L è caratterizzato da un design multiforato 3M™ per una migliore aspirazione della polvere nelle applicazioni di finitura. Parte della serie 3M Xtract™, progettato per una rimozione ottimale della polvere. Il nostro innovativo design multiforato consente di estrarre meglio le polveri rispetto ai prodotti con solo 5 o 6 fori, aumentando notevolmente la capacità di taglio e la durata del disco. Il design non richiede l'allineamento con i fori del platorello, consentendo una sostituzione più rapida, semplice e pratica del disco. È dotato della tecnologia 3M™ Precision Shaped Ceramic Grain, un progresso rivoluzionario nella tecnologia abrasiva. Il minerale ceramico di forma triangolare è progettato per incidere il substrato, anziché scavare o "arare" come fanno gli abrasivi tradizionali, ottenendo così velocità di taglio fino a 2 volte superiori e durata fino a 6 volte superiore rispetto agli abrasivi tradizionali. Il supporto in film offre livelli eccellenti di resistenza agli strappi e flessibilità, nonché una finitura omogenea e uniforme su diversi substrati.

Punti di forza

Il design multiforato 3M Xtract™ garantisce un'aspirazione della polvere eccellente per prevenire l'intasamento, aumentare la produttività e fornire un ambiente di lavoro più pulito;La rivoluzionaria tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain garantisce un taglio rapido e una lunga durata;Velocità di taglio fino a 2 volte superiori rispetto agli abrasivi tradizionali;Il design multiforo consente di aspirare le polveri a una velocità più elevata rispetto ai prodotti dotati di soli 5 o 6 fori;Ideale per un'ampia varietà di substrati e applicazioni, focalizzate principalmente sull'asportazione di materiale;Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente il disco ottimizzandone la durata;Il preciso design multiforo garantisce un'aspirazione della polvere ottimizzata

Applicazioni

Prodotto ideale per una vasta gamma di applicazioni di asportazione ed efficace su numerosi substrati: metalli, materiali compositi, gelcoat e legni teneri

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro76,2 mm
Grano320
Applicazionefinitura
Tipo di abrasivoceramica
Serie775l
€ 0,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione