120+ DISCO ROLOC 787C 75 MM 7100100966

3M787C Disco ROLOC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:AB00564
Rubix:999190300024139
Produttore:7100100966
EAN:00076308897055
120+ DISCO ROLOC 787C 75 MM 7100100966
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro75 mm
Grano120

Dettagli del prodotto : 120+ DISCO ROLOC 787C 75 MM 7100100966


Punti di forza

Progettato per tagliare più velocemente e durare più a lungo rispetto ai prodotti ceramici della concorrenza Il rivestimento in fibra compatta e il forte legame con la resina garantiscono durata e resistenza agli strappi per le applicazioni più gravose Contiene grana profilata calibrata 3M che opera a una temperatura molto più bassa e dura più a lungo rispetto ai prodotti della concorrenza, consentendo un maggior numero di pezzi per disco e un minor numero di sostituzioni del disco Il trattamento di ausilio alla rettifica riduce le temperature di rettifica sulle leghe sensibili al calore, aumentandone la longevità Formato self-service in confezione piccola.

Applicazioni

Ideal for weld removal, bevelling, grinding and blending among many other applications
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro75 mm
Grano120
€ 1,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione