DISCO ABRASIVO CON SUPPORTO IN SCHIUMA TRIZACT HOOKIT 443SA 8000, 150 MM, 8000, 30806 7100193783
Disco abrasivo con supporto in spugna 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:30806
Rubix:999240927014654
Produttore:7100193783
EAN:00051131308060
Documenti
Dettagli del prodotto : DISCO ABRASIVO CON SUPPORTO IN SCHIUMA TRIZACT HOOKIT 443SA 8000, 150 MM, 8000, 30806 7100193783
Usa il disco abrasivo 3M™ Trizact™ Hookit™ P3000 per la rimozione dei difetti di verniciatura prima della lucidatura con il sistema 3M™ Perfect-It™. Il nostro disco rimuove i difetti della verniciatura prima della lucidatura.
Il disco abrasivo 3M™ Trizact™ Hookit™ P3000 è ideale per la rimozione dei difetti di verniciatura prima della lucidatura con i sistemi 3M™ Perfect-It™
Punti di forza
Rimuove i difetti di verniciatura prima della lucidatura;Successivamente utilizza il sistema di lucidatura 3M™ Perfect-it™ con codice colore.;Riduce i tempi di lucidatura aumentando la produttività;Da usare a umido
Applicazioni
Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
Informazioni tecniche
Attributi
| Grano | 8000 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione