ARTICOLO 7100263629

3M CUBI.II DISCO IN FIBRA 982CX PRO 125 36(SET 3PZ+SUPPORTO)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:83322KIT
Rubix:999250612002599
Produttore:7100263629
EAN:4064035007096
ARTICOLO 7100263629

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Grano36

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100263629


Il vantaggio del sistema completoIl set di dischi in fibra 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro fa parte di un sistema completo di smerigliatura angolare. Quando si combinano i dischi 3M™ Cubitron™ II e i dischi di supporto rigati 3M™ High Performance con una smerigliatrice angolare elettrica 3M™ (venduta separatamente), ci si prepara a un nuovo livello di produttività con vibrazioni, rumore e polvere ridotti. Quando vengono utilizzati insieme, ogni componente migliora l'efficacia dell'altro, per prestazioni di levigatura ottimali, maggiore durata dell'abrasivo, migliore azione di taglio e maggiore uniformità.Innovati per prestazioni leggendarieCome fa il meglio a diventare ancora migliore? Nello sviluppo del disco in fibra 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro, gli ingegneri 3M hanno perfezionato la tecnologia pionieristica alla base degli abrasivi 3M™ Cubitron™ II. Questa grana di precisione aggiornata di 3M ha un'azione di taglio ancora migliore e dura ancora più a lungo, per una maggiore produttività nei vostri processi di lavoro.Il platorello a coste 3M™ High Performance è a coste su tutta la superficie d'impatto, il che aumenta la pressione dell'unità durante la rettifica. Questa pressione aggiuntiva aiuta a ottimizzare la scomposizione della grana 3M di precisione dei dischi in fibra 3M™ Cubitron™ II, migliorando le prestazioni di taglio e la durata del prodotto.Impressionante in tutti i settoriIl set di dischi in fibra 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro è stato progettato pensando al vostro settore. Il disco 982CX Pro lavora in modo eccellente su diversi tipi di metalli, dall'acciaio strutturale alla lamiera. Grazie all'ampia gamma di applicazioni di questo disco, è possibile affrontare qualsiasi sfida nella costruzione navale, nella costruzione di yacht e nella lavorazione dei metalli. E nell'ingegneria meccanica, questi dischi in fibra sono ideali per completare rapidamente i lavori più difficili, ad esempio nell'edilizia (terrestre), sui macchinari industriali, nell'industria alimentare e nel settore petrolifero e del gas.Massima efficienza nelle applicazioni roboticheI processi di smerigliatura automatizzati sono tanto efficienti quanto i materiali abrasivi utilizzati. I principali integratori di sistemi nel settore della robotica in tutto il mondo scelgono i dischi 3M™ Cubitron™ II Fibre per le loro leggendarie prestazioni e la capacità di ridurre i tempi di fermo. Il grano ceramico di precisione ridisegnato assicura che i robot che utilizzano il disco in fibra 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro possano continuare a lavorare anche dopo che gli altri dischi in fibra hanno raggiunto la massima efficienza.Applicazioni consigliate- Rimozione di saldature- Smussatura- Smerigliatura- Sbavatura pesante- Applicazioni robotiche e altre applicazioni automatizzate
Ottenete ancora di più combinando il disco in fibra 3M™ Cubitron™ II Pro 982CX con un platorello a coste 3M™ High Performance. Questi dischi in fibra con una grana di precisione 3M aggiornata portano la leggendaria azione di taglio e la durata degli abrasivi 3M™ Cubitron™ II a un nuovo livello. I dischi di supporto 3M™ forniscono il supporto solido necessario per le applicazioni di smerigliatura, che aiuta la ripartizione minerale a ottimizzare le prestazioni.

Punti di forza

La rinnovata grana 3M modellata con precisione porta la leggendaria velocità e longevità a un nuovo livello, soprattutto se abbinata ai platorelli rigati 3M™ High Performance extra duri.;L'uso di questi dischi in fibra in combinazione con platorelli extra duri richiede una pressione minore durante le operazioni di taglio rispetto ai dischi in fibra tradizionali, riducendo le esigenze degli operatori.Il disco in fibra 3M più duraturo contribuisce ad aumentare la produttività e a ridurre al minimo il numero di sostituzioni del disco nelle applicazioni manuali e automatizzate. Il set comprende tre dischi in fibra 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro e un disco di supporto a coste 3M™ High Performance.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Grano36
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione