DISCO DI RIMOZIONE RIVESTIMENTI SCOTCH-BRITEROLOCCR-DR, S XCS, 75 MM 7000046009
Disco di rimozione rivestimenti Scotch-Brite™ Roloc™ CR-DR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000046009
Rubix:999250612002615
Produttore:7000046009
EAN:00048011183503

Documenti
Dettagli del prodotto : DISCO DI RIMOZIONE RIVESTIMENTI SCOTCH-BRITEROLOCCR-DR, S XCS, 75 MM 7000046009
Questo materiale a rete aperta funziona a freddo ed è resistente al carico, conservando le prestazioni di taglio dell'abrasivo per risultati costanti per l'intera durata del prodotto. Il disco di rimozione dei rivestimenti Scotch-Brite™ copre una superficie maggiore rispetto alle spazzole con fili metallici. È anche più sicuro, in quanto non ci sono fili metallici che si spostano liberamente e il supporto ad anello mantiene il disco saldo in posizione durante l'uso. Inoltre, la funzione di fissaggio e rimozione rapida di 3M™ Roloc™ TR fornisce un facile e veloce ricambio del disco durante i processi di finitura multi-fase. Il disco per la rimozione dei rivestimenti Scotch-Brite™ Roloc™ impiega un abrasivo con carburo di silicio. Il carburo di silicio è un minerale sintetico molto affilato, comunemente utilizzato per le applicazioni a bassa pressione come la preparazione per la verniciatura. Si rompe più rapidamente rispetto all'ossido di alluminio e produce una finitura superiore. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per il condizionamento delle superfici con abrasivi integrati in nylon non tessuto o fibre sintetiche. La combinazione tra abrasivi e fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati omogenei per tutta la durata del prodotto. Questo materiale a rete aperta è resistente al carico e conserva le alte prestazioni di taglio dei minerali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre. I nostri dischi a cambio rapido 3M™ Roloc™ TR sono dischi più piccoli dotati di un pulsante di plastica filettato o una vite progettata per avvitarsi facilmente e rapidamente su un cuscinetto disco 3M™ Roloc™ TR (venduto separatamente), in modo che gli operatori possano comodamente cambiare i dischi semplicemente avvitando e svitando. Il sistema Roloc™ TR offre un fissaggio sicuro anche nelle applicazioni più esigenti e i vari dischi 3M Roloc disponibili consentono di passare da un'applicazione all'altra in pochi secondi. Ogni ciascun pulsante di fissagg
Il disco di rimozione del rivestimento Scotch-Brite™ Roloc™ include un abrasivo extra ruvido di carburo di silicio per rimuovere efficacemente la vernice e la ruggine dalle superfici metalliche e dalle saldature. Insieme al materiale non tessuto conformabile, gli abrasivi al carburo di silicio rimuovono i rivestimenti senza strappare, tagliare male o danneggiare il materiale di base, specialmente sulle superfici dure.
Punti di forza
Scrosta i rivestimenti e prepara le superfici più efficacemente rispetto alle spazzole con fili metallici;Pulisce le scaglie di saldatura, le decolorazioni e le cuciture;Il materiale non tessuto rimuove aggressivamente il rivestimento senza danneggiare il materiale di base;Il materiale a rete aperta funziona a freddo e resiste al carico per un uso prolungato;Il sistema di fissaggio consente una rapida sostituzione del disco nei processi di finitura a più passaggi
Applicazioni
Rimuove i rivestimenti, senza danneggiare il materiale di base;Adatto per superfici dure
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 31,925 g |
|---|---|
| Diametro | 75 mm |
| Grano | grosso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione