Riferimenti
Norton:63642540078
Rubix:999180300071862
Produttore:1522
EAN:3157620351979

Dettagli del prodotto : 63642540078 DISCO H231 350X40 GR.50
Disco non perforato. Si monta con una semplice pressione su un vassoio autoportante. Ideale per applicazioni su parquet e mobili.
Disc - Norton H231 - 350x40mm Gr50
Punti di forza
Proprietà antistatiche, resistenti alle incrostazioni.
Applicazioni
Disco non perforato. Si monta con una semplice pressione su un vassoio autoportante. Ideale per applicazioni su parquet e mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 350 mm |
|---|---|
| Grano | 50 |
| Diametro di alesaggio | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
