36+ DISCO FIBRATO 787C - P.N. 89730 115 X 22 MM 7100099787

Disco fibrato 3M™ 787C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:89730
Rubix:999190300023509
Produttore:7100099787
EAN:00076308897307
36+ DISCO FIBRATO 787C - P.N. 89730 115 X 22 MM 7100099787

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Grano36
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 36+ DISCO FIBRATO 787C - P.N. 89730 115 X 22 MM 7100099787


Utilizza il disco fibrato 3M™ 787C per ottenere prestazioni notevolmente superiori rispetto ai dischi fibrati convenzionali.

Il nostro disco fibrato offre prestazioni di taglio ultra-rapide che lo rendono una scelta eccellente per le attività di rimozione saldature, mascheratura e rifinitura su acciaio inox e leghe ad alto contenuto di nichel.

La soluzione avanzata per le applicazioni più impegnative
Bilancia costi e risultati scegliendo un abrasivo con il rapporto perfetto tra prestazioni di taglio e durata. Il disco fibrato 3M™ 787C contiene la quantità esatta di granulo 3M™ PSG (Precision Shaped Grain) necessaria per un equilibrio ottimale tra velocità e durata per applicazioni impegnative, dalla molatura alla sbavatura. Un additivo specifico per la molatura consente il raffreddamento del disco e del pezzo in lavorazione per prolungare ulteriormente la durata del disco. La costruzione del disco include un supporto rigido in fibra e un forte legame con resina che garantiscono durata e resistenza agli strappi. Questo, insieme alla grana abrasiva consente agli operatori di completare più parti con un disco con una conseguente minore frequenza di sostituzione del disco.

Le caratteristiche eccezionali di durata e di taglio del disco 3M™ 787C lo rendono uno dei migliori dischi per molatura 3M™ per ambienti ad alta produzione, con notevoli vantaggi rispetto ai dischi fibrati convenzionali. Per lavorazioni in cui un disco fibrato di livello superiore sarebbe sotto-utilizzato ma in cui comunque la produttività è essenziale, questi dischi fibrati offrono un volume di produzione eccezionale.

Il granulo 3M™ PSG offre un salto di qualità alla produzione
Sviluppato per offrire una maggiore produttività nelle applicazioni di asportazione leggera o pesante, il granulo 3M™ PSG consente gli operatori di completare attività gravose con un affaticamento minore. Si usura in modo uniforme e, dal momento che l'abrasivo stesso si mantiene più freddo e affilato, gli abrasivi 3M™ PSG
Il disco fibrato 3M™ 787C è un disco fibrato dotato della nostra tecnologia di abrasivo avanzato: 3M™ Precision Shaped Grain. Questi dischi presentano un supporto rigido in fibra e un forte legame in resina che garantiscono durata e resistenza. Sono costruiti con un additivo per molatura e sono progettati per offrire un taglio ultrarapido.

Punti di forza

Consente un taglio forte e veloce per la molatura di metalli quali acciaio inox e leghe ad alto contenuto di nichel;Granulo di livello superiore che eccelle nelle applicazioni pesanti;Il granulo 3M™ PSG offre velocità di taglio superiori;L'additivo apposito riduce al minimo le temperature di molatura sulle leghe sensibili al calore;Riduzione dei costi con abrasivi a lunga durata che consentono di lavorare più parti rispetto ai dischi convenzionali;Robusti e resistenti agli strappi;Compatibile con mozzi e platorello 3M™ (acquistabili separatamente)

Applicazioni

Da utilizzare per rimozione di saldature, mascheratura e rifinitura su acciaio al carbonio e leghe ad alto contenuto di nichel

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Grano36
Diametro di alesaggio22 mm
Tipo di abrasivoceramica
€ 1,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione