60+ 947A DISCO HOOKIT 125MM NON FORATO 60+ 125MM 7100113137

Disco D/F in tela 3M™ Cubitron™II Hookit™ 947A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:AB00401
Rubix:999190300024312
Produttore:7100113137
EAN:00076308457044
60+ 947A DISCO HOOKIT 125MM NON FORATO 60+ 125MM 7100113137

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Grano60
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 60+ 947A DISCO HOOKIT 125MM NON FORATO 60+ 125MM 7100113137


Utilizza 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A per ottenere maggiore velocità di taglio, minore surriscaldamento e maggiore durata su una vasta gamma di substrati. I nostri dischi sono dotati di 3M Precision Shaped Grain che consente di incidere agevolmente il metallo grazie a una tecnologia di microreplicazione 3M che consente di formare costantemente punte acuminate. Il supporto in poly-cotton di peso X offre caratteristiche eccezionali di resistenza agli strappi e flessibilità nonché di finitura costante e uniforme. I dischi 3M™ Cubitron™II 947A sono disponibili in una gamma di grane per soddisfare le esigenze delle lavorazioni più impegnative. Le grane 40+ e 60+ possono essere utilizzate per molte applicazioni di costruzione specializzate, quali la sagomatura e il dimensionamento di elementi architettonici in fibra di vetro. Le grane 80+ e 120+ sono ottimali per il livellamento e la mascheratura della superficie del metallo, in particolare per le lavorazioni sulle carrozzerie, nel settore automobilistico. I comodi dischi con attacco 3M™ Hookit™ sono ottimali per consentire sostituzioni rapide per volumi di produzione elevati. Sono facili da montare e smontare e lasciano una superficie pulita per il disco successivo.
3M™ Cubitron™ II 947A Hookit™ è un disco in tela dotato di 3M™ Precision Shaped Grain. I nostri dischi sono costruiti su un supporto duraturo in politessuto di peso X per prestazioni avanzate su una vasta gamma di metalli.

Punti di forza

Offre un taglio forte e veloce per l'incisione dei metalli;Il granulo 3M™ PSG offre velocità di taglio superiori;Offre prestazioni costanti su una vasta gamma di metalli;Costruito su un supporto in tela di poliestere duratura e resistente agli strappi di peso X;Comodo per consentire sostituzioni rapide per volumi di produzione elevati.

Applicazioni

Da utilizzare per sostituzioni rapide per volumi di produzione elevati e per molte applicazioni di costruzione specializzate, quali la sagomatura e il dimensionamento di elementi architettonici in fibra di vetro. || Da utilizzare per il livellamento e la mascheratura delle superfici in metallo, in particolare per le lavorazioni sulle carrozzerie, nel settore automobilistico

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Grano60
Tipo di abrasivoceramica
1,99 IVA esclusa
/ Unità
2,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione