XCRS XC-ZR PRO EXTRA CUT CLEAN & STRIP - MINERALE A - COLORE VERDE - P.N. 51931 150X25X8 7100192734

Disco Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Extra Cut

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:51931
Rubix:999190300025215
Produttore:7100192734
EAN:04054596607071
XCRS XC-ZR PRO EXTRA CUT CLEAN & STRIP - MINERALE A - COLORE VERDE - P.N. 51931 150X25X8 7100192734

Riepilogo info tecniche

Diametro150 mm
Granogrosso

Dettagli del prodotto : XCRS XC-ZR PRO EXTRA CUT CLEAN & STRIP - MINERALE A - COLORE VERDE - P.N. 51931 150X25X8 7100192734


Ottieni una maggiore conformabilità senza compromettere la resistenza durante la preparazione di superfici in metallo o la rimozione di ruggine e vernice, grazie al disco Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Extra Cut. I nostri dischi sono caratterizzati da una combinazione di fibre reingegnerizzate, resina e abrasivo minerale a base di ossido di alluminio per dare una struttura spessa e aperta. La natura elastica delle fibre fa sì che i nostri dischi siano in grado di seguire i contorni del pezzo lavorato con una migliore accuratezza e grazie a una maggiore area di contatto consente una rimozione più veloce. Si adattano alle increspature irregolari delle saldature, consentendoti di pulirle, e sono in grado di accedere alle aree difficili da raggiungere. L'ossido di alluminio è un minerale estremamente resistente che offre un'elevata velocità di taglio. Viene generalmente impiegato nelle applicazioni ad alta pressione, come il taglio e la rimozione delle saldature; è in grado di effettuare tagli decisi, rimuovendo ruggine pesante, vernice spessa e corrosione senza lasciare depositi e preparando, allo stesso tempo, il materiale di base sottostante. Ciò significa che gli operatori possono rimuovere il rivestimento da un pezzo da lavorare e prepararlo per la saldatura o l'applicazione dell'adesivo utilizzando lo stesso disco, risparmiando il tempo necessario al cambio di abrasivi. Gli spazi nella trama permettono, inoltre, l'espulsione dei trucioli, limitando l'intasamento dell'abrasivo. Per garantire tagli uniformi durante l'intera durata dell'abrasivo, il legante in resina utilizzato a rinforzo del disco si frantuma gradualmente con l'uso, esponendo nuove fibre e abrasivo in ossido di alluminio estremamente affilato. La fibra ad alta resistenza sopporta l'usura e garantisce basse vibrazioni, alta velocità e lunga vita utile. Questi dischi offrono basse vibrazioni e scintillamento, alta velocità e lunga durata, oltre al vantaggio aggiuntivo di un fissaggio Roloc™. Il perno Roloc™+ è collegato all'intero disco, il che ne aumenta tenuta e facilità d'uso, consentendo di utilizzare il bordo del disco per la pulizia degli angoli delle saldature e per accedere alle altre aree difficili da raggiungere. Gli operatori possono fissare rapidamente il disco al platorello Roloc™ (acquistabile a parte) collegato all'utensile, riducendo al minimo i tempi di connessione e montaggio e migliorando la produttività.
Il disco Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Extra Cut è dotato di minerale abrasivo in ossido di alluminio incorporato in una struttura di nylon aperta. I nostri dischi sono progettati per rimuovere i rivestimenti più resistenti, compresi gli strati spessi di ruggine e vernice e quelli corrosi, rifinendo e mascherando allo stesso tempo il metallo nudo sottostante.

Punti di forza

Rimuove rapidamente ruggine pesante, vernice spessa e corrosione e pulisce le saldature;Il minerale in ossido di alluminio rimuove efficacemente lo strato esterno e rifinisce il metallo nudo sottostante;L'elevata conformabilità permette di raggiungere una maggior superficie di contatto per un superiore potere di asportazione;La fibra ad alta resistenza sopporta l'usura e garantisce ottime prestazioni sui bordi;Resiste all'intasamento per un'azione di taglio costante;Alta velocità e basse vibrazioni;Il fissaggio del disco Roloc™+ ne semplifica la sostituzione;Richiede l'utilizzo del platorello Roloc™+ (acquistabile a parte)

Applicazioni

Pulizia delle saldature, rimozione di ruggine, vernice spessa, corrosione, bruciature di saldatura e sigillante

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro150 mm
Granogrosso
20,88 IVA esclusa
/ Unità
25,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione