ARTICOLO 7000044913

Disco in fibra 3M 501C

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:60514
Rubix:999250612002761
Produttore:7000044913
EAN:5404671909412
ARTICOLO 7000044913

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Grano80
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000044913


Il disco 501C offre agli utenti una grande versatilità nella lavorazione dei metalli, grazie ai grani in ossido di zirconio che garantiscono un'elevata aggressività e un taglio costante.

Punti di forza

Use on all types of metals, ferrous and non-ferrous: mild steel, carbon steel, forged steel, stainless steel, cast iron, aluminium. Also available in diameters 115 and 180 mm.

Applicazioni

Cutting of soldering cords, trimming of foundry parts, cleaning of oxidized metal parts, deburring of sheets, removal of defects in finish before painting etc.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio15 g
Diametro125 mm
Grano80
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione