DISCO COMPRESSO SCOTCH-BRITE EXL XL-UD, 2S FINE, 114 MM X 22 MM, TYPE 27, NYLON 7100300856
Disco
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100300856
Rubix:999250402001111
Produttore:7100300856
EAN:00068060661364

Dettagli del prodotto : DISCO COMPRESSO SCOTCH-BRITE EXL XL-UD, 2S FINE, 114 MM X 22 MM, TYPE 27, NYLON 7100300856
SB EXL DISC XL-UD 114MMX22MM 2S FINE T27
Disco unitizzato Scotch-Brite EXL XL-UD 2S Fine con supporto in nylon, Tipo 27. Ideale per sbavatura e finitura leggera con minor alterazione della geometria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 114,3 mm |
|---|---|
| Grano | fine |
| Applicazione | sbavatura e finitura superficiale; lucidatura leggera |
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Tipo di abrasivo | carburo di silicio |
| Materiale di supporto | nylon |
| Serie | scotch-brite exl |
| Quantità del pacco | 5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione