64191022-COMBICLICK CC-FS 115 A-COOL 220

Dischi in fibra CC-FS A-COOL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Pferd Tools:CC-FS 115 A-COOL 220
Rubix:160000000714469
Produttore:64191022
EAN:4007220722244
64191022-COMBICLICK CC-FS 115 A-COOL 220

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Grano220
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 64191022-COMBICLICK CC-FS 115 A-COOL 220


Progettata per lavori di precisione, la serie di dischi a lamelle COMBICLICK CC-FS A-COOL di Pferd Tools combina un sistema di sostituzione rapida con corindone attivo. Questo abrasivo riduce lo sviluppo di calore e garantisce al contempo una resa di asportazione uniforme. I principi attivi impediscono l’intasamento della superficie, in particolare nei materiali sensibili al calore come l’acciaio inossidabile e l’alluminio.

 

Caratteristiche:

Il sistema COMBICLICK di Pferd Tools si basa su una soluzione di serraggio rapido che consente un montaggio semplice e una sostituzione veloce dei dischi abrasivi. In questo modo si riducono al minimo i tempi di fermo durante il cambio utensile e si aumenta il comfort di utilizzo. L’assenza di componenti di serraggio sporgenti riduce i graffi e consente un utilizzo uniforme della superficie abrasiva.

L’abrasivo al corindone A-COOL contiene additivi attivi che favoriscono un’asportazione costante del materiale e, al contempo, riducono l’intasamento. Le prestazioni di levigatura rimangono stabili nel tempo, anche con materiali sensibili al calore. Inoltre, il sistema COMBICLICK favorisce un raffreddamento efficace dell’utensile e del pezzo in lavorazione, riducendo così le sollecitazioni termiche durante il processo di levigatura.

A seconda della versione (diametro, grana), il prodotto è adatto sia per lavori di correzione leggeri che per la lavorazione di superfici di alta qualità.

 

Specifiche:

• Diametri disponibili: 115 mm, 125 mm

• Grane: 50, 60, 80, 120, 150, 180, 220

• Velocità massima (Ø 115 mm): 13.300 giri/min

• Velocità massima (Ø 125 mm): 12.200 giri/min

• Tipo di abrasivo: corindone A-COOL

• Confezione: 25 pezzi per articolo

 

Norme:

• ISO 16057, forma A1, versione F: norma per dischi in fibra vulcanizzata che definisce i requisiti di produzione e sicurezza per le applicazioni di levigatura industriale

Levigatrice a fibra Cc-Fs 115 A-Cool 220

Punti di forza

• Sistema di cambio rapido COMBICLICK per una sostituzione efficiente dei dischi

• Ridotto sviluppo di calore durante la levigatura di acciaio inossidabile e alluminio

• Minore intasamento per prestazioni di levigatura costanti

• Finitura superficiale omogenea

• Lunga durata per ridurre i costi di esercizio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Grano220
Codice doganale68053000
2,02 IVA esclusa
/ Unità
2,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione