XCRS XC-RD PRO EXTRA CUT CLEAN & STRP - MINERALE A - COLORE VERDE - P.N. 51913 178X22 7100192338
Disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:51913
Rubix:999190300023534
Produttore:7100192338
EAN:4054596628182






Dettagli del prodotto : XCRS XC-RD PRO EXTRA CUT CLEAN & STRP - MINERALE A - COLORE VERDE - P.N. 51913 178X22 7100192338
Ottieni una maggiore conformabilità senza compromettere la resistenza durante la preparazione di superfici in metallo o la rimozione di ruggine e vernice, grazie al disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut. I nostri dischi sono caratterizzati da una combinazione di fibre reingegnerizzate, resina e abrasivo minerale a base di ossido di alluminio per dare una struttura spessa e aperta. La natura elastica delle fibre fa sì che i nostri dischi siano in grado di seguire i contorni del pezzo lavorato con una migliore accuratezza e grazie a una maggiore area di contatto consente una rimozione più veloce. Si adattano alle increspature irregolari delle saldature, consentendoti di pulirle, e sono in grado di accedere alle aree difficili da raggiungere. L'ossido di alluminio è un minerale estremamente resistente che offre un'elevata velocità di taglio. Viene generalmente impiegato nelle applicazioni ad alta pressione, come il taglio e la rimozione delle saldature; è in grado di effettuare tagli decisi, rimuovendo ruggine pesante, vernice spessa e corrosione senza lasciare depositi e preparando, allo stesso tempo, il materiale di base sottostante. Ciò significa che gli operatori possono rimuovere il rivestimento da un pezzo da lavorare e prepararlo per la saldatura o l'applicazione dell'adesivo utilizzando lo stesso disco, risparmiando il tempo necessario al cambio di abrasivi. Gli spazi nella trama permettono, inoltre, l'espulsione dei trucioli, limitando l'intasamento dell'abrasivo. Per garantire tagli uniformi durante l'intera durata dell'abrasivo, il legante in resina utilizzato a rinforzo del disco si frantuma gradualmente con l'uso, esponendo nuove fibre e abrasivo in ossido di alluminio estremamente affilato. La fibra ad alta resistenza sopporta l'usura e garantisce basse vibrazioni, alta velocità e lunga vita utile.
Il disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut è dotato di minerale abrasivo in ossido di alluminio incorporato in una struttura di nylon aperta. I nostri dischi sono progettati per rimuovere i rivestimenti più resistenti, compresi gli strati spessi di ruggine e vernice e quelli corrosi, rifinendo e mascherando allo stesso tempo il metallo nudo sottostante.
Punti di forza
Rimuove rapidamente ruggine pesante, vernice spessa e corrosione e pulisce le saldature;Il minerale in ossido di alluminio rimuove efficacemente lo strato esterno e rifinisce il metallo nudo sottostante;L'elevata conformabilità permette di raggiungere una maggior superficie di contatto per un superiore potere di asportazione;La fibra ad alta resistenza sopporta l'usura e garantisce ottime prestazioni sui bordi;Resiste all'intasamento per un'azione di taglio costante;Alta velocità e basse vibrazioni
Applicazioni
Pulizia delle saldature, rimozione di ruggine pesante, ruggine, vernice spessa, corrosione e bruciature di saldatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 178 mm |
|---|---|
| Grano | grosso |
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Tipo di abrasivo | ossido di alluminio |
| Serie | scotch‑brite clean & strip xt pro extra cut |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione