P120 DISCO 361F ROLOC - P.N. 11414 25 MM 7000045104

Disco

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:11414
Rubix:999190300025120
Produttore:7000045104
EAN:00051144114146
P120 DISCO 361F ROLOC - P.N. 11414 25 MM 7000045104

Riepilogo info tecniche

Diametro25,4 mm
Grano120

Dettagli del prodotto : P120 DISCO 361F ROLOC - P.N. 11414 25 MM 7000045104


L'attacco 3M™ Roloc™ consente di installare e rimuovere il disco in modo efficiente e sicuro. I resistenti grani abrasivi in ossido di alluminio tagliano velocemente e si comportano bene su molte superfici. Il resistente supporto in poliestere con peso YF supporta applicazioni a media pressione e garantisce prestazioni costanti.

Punti di forza

-3M™ L'attacco Roloc™ consente di installare e rimuovere il disco in modo efficiente e sicuro
I resistenti grani abrasivi in ossido di alluminio tagliano velocemente e si comportano bene su molte superfici
Il robusto supporto in poliestere con peso YF supporta applicazioni a media pressione e fornisce prestazioni costanti
Il rivestimento in resina resistente al calore lega l'abrasivo al supporto per una maggiore durata sotto pressione, calore e acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro25,4 mm
Grano120
0,88 IVA esclusa
/ Unità
1,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione