XCRS CG-RD CLEAN STRIP - MINERALE S - COLORE BLU - P.N. 61174 115X22 7000077972

Disco Clean and Strip Scotch-Brite™ Roloc™ CG-RD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:61174
Rubix:999190500036189
Produttore:7000077972
EAN:04046719751051
XCRS CG-RD CLEAN STRIP - MINERALE S - COLORE BLU - P.N. 61174 115X22 7000077972

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Granogrosso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : XCRS CG-RD CLEAN STRIP - MINERALE S - COLORE BLU - P.N. 61174 115X22 7000077972


Ideale per rimuovere ruggine e ossido di acciaio inossidabile, alluminio e metalli non ferrosi, per la conformabilità. Eccezionale anche per la pulizia delle parti saldate curve o concave.
Rimuove con forza la vernice e la ruggine dalla maggior parte dei substrati senza danneggiare il pezzo di lavoro. Consente l'accesso facile nelle aree difficili da raggiungere. La rete abrasiva tridimensionale resiste al carico. Più sicura degli attrezzi a fili metallici.

Punti di forza

Rimuove in modo aggressivo vernice, ruggine e rivestimenti;Resistente al carico;Resistente alle sbavature;Sicura per gli operatori;Il sistema di attacco 3M™ Roloc™ offre semplicità di sostituzione del disco per i processi di finitura in più fasi

Applicazioni

Rimuove rapidamente vernice e ruggine, senza danneggiare la geometria del pezzo da lavorare

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio87 g
Diametro115 mm
Granogrosso
€ 12,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione