DISCO FIBRATO CUBITRON II ROLOC 786C, 50 MM, 36+, 33377 7100033187

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco 786C

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:33377
Rubix:999260302000269
Produttore:7100033187
EAN:00051131333772
DISCO FIBRATO CUBITRON II ROLOC 786C, 50 MM, 36+, 33377 7100033187

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : DISCO FIBRATO CUBITRON II ROLOC 786C, 50 MM, 36+, 33377 7100033187


Il pratico attacco a vite Roloc™ consente la sostituzione rapida dei dischi. I nostri dischi con supporto fibrato sono costruiti con il l'attacco Roloc™ per la sostituzione rapida e semplice dei dischi durante le lavorazioni Costruiti con minerale ceramico Cubitron™ II per garantire massima velocità di taglio e durata. Il nostro disco Roloc™ con supporto fibrato Cubitron™ II aumenta la produttività e l'efficienza in lattoneria, offrendo resistenza elevata senza compromettere le prestazioni. Disponibile nelle grane grosse.
Il disco 3M™ Cubitron™ II Roloc™ è un disco abrasivo con supporto fibrato ideale per la rimozione delle saldature e la maggioranza delle applicazioni di lattoneria

Punti di forza

Elevata velocità di taglio
Aumenta efficienza e produttività
Massima durata
Attacco Roloc™ per fissaggi rapidi

Applicazioni

Use to remove spot welds, grinding and sanding

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro50 mm
Grano36
Applicazionespot repair su vernici e trasparenti
Tipo di abrasivoceramica
35,63 IVA esclusa
/ Pacchetto
43,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione