FIN DISCHI ATTACCO ROLOC SE-DR MINERALE A 75MM 7000046149

Disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ Roloc™ SE‑DR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:93453
Rubix:999190300023992
Produttore:7000046149
EAN:0048011934532
FIN DISCHI ATTACCO ROLOC SE-DR MINERALE A 75MM 7000046149

Riepilogo info tecniche

Diametro75 mm
Granofine
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FIN DISCHI ATTACCO ROLOC SE-DR MINERALE A 75MM 7000046149


La fibra a maglia aperta funziona a freddo e resiste al carico mentre gli abrasivi in ossido di alluminio offrono un'elevata velocità di taglio per una finitura omogenea. Il sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ consente di installare e rimuovere il disco in maniera efficace e sicura, rendendo il disco SE Roloc ideale per la sbavatura e la finitura intensa. I dischi per il condizionamento delle superfici SE impiegano abrasivo all'ossido di alluminio. L'ossido di alluminio è una scelta comune tra i professionisti del settore grazie alla velocità di taglio e alla lunga durata. Questo minerale è un abrasivo resistente e duraturo che si frattura per esporre bordi taglienti nuovi durante l'uso, mentre gli abrasivi tradizionali, come il granato, si smussano rapidamente. Grazie alla sua elevata velocità di taglio, durezza, forza e basso trattenimento del calore, il minerale di ossido di alluminio è altamente usato per le applicazioni di levigatura, oltre alla sabbiatura e alla finitura. L'ossido di alluminio è idoneo a un'ampia varietà di substrati sia nella lavorazione del legno che dei metalli, comprese le leghe ferrose. I nostri dischi a ricambio rapido 3M™ Roloc™ TR, TS e TSM sono più piccoli e si collegano facilmente e velocemente al cuscinetto Roloc™ (venduto separatamente), per sostituire comodamente i dischi per diverse attività o processi di finitura a più fasi. Il sistema di fissaggio rapido 3M™ Roloc™ fornisce un fissaggio sicuro anche per applicazioni pesanti e la varietà di dischi disponibili Roloc permette lo scambio da un'applicazione all'altra in pochi secondi. Inoltre, ogni attacco è dotato di un codice colore che ne identifica il grado, rendendo più facile individuare il grado richiesto per le diverse applicazioni. Abbiamo sviluppato i prodotti Scotch Brite™ di condizionamento delle superfici con abrasivi incorporati in nylon o fibre sintetiche non tessute. Unendo gli abrasivi alle fibre si crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la dur
Il disco per condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ Roloc™ SE combina un disco grossolano, non tessuto per eseguire la sbavatura pesante e finitura con l'efficienza del sistema di fissaggio a cambio rapido 3M™ Roloc™. La struttura resistente in fibre non tessute si adatta bene per aiutare a preservare le superfici irregolari o sagomate e il nostro supporto Roloc™ supporta il disco per consentire un taglio aggressivo.

Punti di forza

Robusto disco ruvido non tessuto per sbavatura e finitura aggressive;La struttura a rete aperta resiste al carico e funziona a freddo, per finiture omogenee;Il disco conformabile condiziona le superfici senza intagli, strappi o danni al materiale di base;Il pratico sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ offre un facile e veloce ricambio del disco per i processi di finitura multifase

Applicazioni

Da utilizzare per applicazioni gravose di sbavatura e finitura;Adatto per l'uso su una vasta gamma di substrati, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio15,65 g
Diametro75 mm
Granofine
€ 3,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione