120+ DISCO ROLOC 787C 50 MM 7100100964
Disco abrasivo con supporto in fibra 3M™ 787C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100100964
Rubix:999190300025098
Produttore:7100100964
EAN:00076308897048
Documenti
Dettagli del prodotto : 120+ DISCO ROLOC 787C 50 MM 7100100964
Progettato per un taglio ultra-rapido, il disco in fibra 3M 787C è dotato di grana sagomata di precisione 3M
Grazie all'eccezionale taglio, alla durata e alla facilità d'uso, questo disco offre prestazioni superiori ai dischi in fibra tradizionali. Costruito con un coadiuvante di smerigliatura, è una scelta eccellente per la rimozione di saldature, la miscelazione e la rifinitura di acciai inossidabili e leghe ad alto tenore di nichel.
Grazie all'eccezionale taglio, alla durata e alla facilità d'uso, questo disco offre prestazioni superiori ai dischi in fibra tradizionali. Costruito con un coadiuvante di smerigliatura, è una scelta eccellente per la rimozione di saldature, la miscelazione e la rifinitura di acciai inossidabili e leghe ad alto tenore di nichel.
Progettato per offrire un taglio ultra-rapido, il disco fibrato 3M 787C con attacco Roloc è dotato di 3M Precision Shaped Grain. I nostri dischi sono duraturi e resistenti agli strappi. Il supporto rigido in fibra, il forte legante in resina, insieme al granulo abrasivo di livello superiore, consentono agli operatori di completare più parti con un solo disco, con conseguenti minori sostituzioni dei dischi.Questi dischi sono prodotti con un additivo specifico per la molatura che consente il raffreddamento del disco e del pezzo in lavorazione per prolungare ulteriormente la durata del disco. I dischi 3M 787C rappresentano una scelta eccellente per le attività di rimozione saldature, mascheratura e rifinitura su acciaio inox e leghe ad alto contenuto di nichel. Per caratteristiche di taglio, durata e semplicità d'uso superiori, 3M 787C rappresenta un notevole passo avanti in termini di prestazioni notevolmente rispetto ai dischi fibrati convenzionali.La soluzione avanzata per le applicazioni più impegnativeBilancia costi e risultati scegliendo un abrasivo con il rapporto perfetto tra prestazioni di taglio e durata. Il disco fibrato 787C con attacco Roloc contiene la quantità esatta di granulo 3M PSG (Precision Shaped Grain) necessaria per un equilibrio ottimale tra velocità e durata per applicazioni impegnative, dalla molatura alla sbavatura. Le caratteristiche eccezionali di durata e di questo disco lo rendono uno dei migliori dischi per molatura 3M per ambienti ad alta produzione, con notevoli vantaggi rispetto ai dischi fibrati convenzionali. Per lavorazioni in cui un disco fibrato di livello superiore sarebbe sotto-utilizzato ma in cui comunque la produttività è essenziale, questi dischi fibrati offrono un volume di produzione eccezionale. Rappresentano una scelta eccellente per una vasta gamma di applicazioni, tra cui smussatura dei bordi, cianfrinatura, sbavatura e rimozione delle saldature.Il granulo 3M PSG offre un salto di qualità alla produzioneSviluppato per offrire una maggiore produttività nelle applicazioni di asportazione leggera o pesante, il granulo 3M PSG consente gli operatori di completare attività gravose con un affaticamento minore. Si usura in modo uniforme e, dal momento che l'abrasivo stesso si mantiene più freddo e affilato, gli abrasivi 3M PSG durano molto più a lungo dei prodotti ceramici tradizionali, garantendo prestazioni elevate e durature nelle applicazioni produttive.Per garantire questo livello di prestazioni, gli sviluppatori 3M impiegano la tecnologia di micro-replicazione di proprietà per creare strutture triangolari precise del granulo abrasivo ceramico 3M e quindi le orientano elettrostaticamente sul supporto per formare picchi acuminati. Questi picchi estremamente acuminati incidono in modo pulito il metallo anziché scavarlo come gli abrasivi convenzionali e si affilano automaticamente in modo continuo nei punti di rottura.Il sistema 3M Roloc agevola il montaggio sull'utensile. I dischi fibrati 3M 787C sono disponibili nei diametri 5,08 cm - 10,16 cm per l'uso con sistemi di attacco 3M Roloc TSM e TR. Scegli i dischi con il tipo di attacco adatto al tuo sistema. Suggerimenti per l'uso ottimaleI dischi fibrati sono abrasivi per uso intenso e presentano un supporto robusto e rigido ottenuto con fibra vulcanizzata che resiste all'usura ed è adatta alle applicazioni gravose di molatura. Per prestazioni ottimali, il disco dovrebbe essere utilizzato con un platorello 3M Roloc della densità appropriata per l'applicazione: densità del platorello più morbida per applicazioni di molatura più leggere e densità più dura per applicazioni di molatura più pesanti. L'utilizzo del platorello corretto a seconda dell'applicazione assicura che il minerale abrasivo si affili durante l'utilizzo e se ne massimizza la durata.3M : progettazione per la massima produttivitàGli ingegneri di 3M Abrasives conoscono a fondo la costruzione degli abrasivi. Da oltre 100 anni 3M è u
Punti di forza
Taglia rapidamente l'acciaio al carbonio Granulo di livello superiore che eccelle nelle applicazioni pesanti Il granulo 3M™ PSG offre velocità di taglio superiori Riduzione dei costi con abrasivi a lunga durata che consentono di lavorare più parti rispetto ai dischi convenzionali Robusti e resistenti agli strappi L'attacco 3M™ Roloc™ blocca in modo sicuro il disco in posizione senza richiedere l'uso di attrezzi
Applicazioni
Da utilizzare per applicazioni pesanti quali molatura di saldature, cianfrinatura e smussatura dei bordi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 50,8 mm |
|---|---|
| Grano | 120 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione