36+ 982C DISCHI FIBRATI SISTENA ROLOC CUBITRON II 50 7000118429
Disco fibrato 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 982C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:AB01081
Rubix:999190300024004
Produttore:7000118429

Documenti
Dettagli del prodotto : 36+ 982C DISCHI FIBRATI SISTENA ROLOC CUBITRON II 50 7000118429
Utilizza il disco fibrato 3M™ Cubitron™ II 982C Roloc™ per eccellente rapidità di taglio e durata. I nostri dischi fibrati contengono il granulo 3M™ PSG (Precision Shaped Grain) dalle prestazioni eccezionali, legato con resina a un supporto rigido in fibra.
Il minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain) forma punte triangolari che incidono il metallo anziché scavarlo come gli abrasivi tradizionali. Le punte si autoaffilano continuamente man mano che si spezzano, per un taglio estremamente rapido. In questo modo, l'operatore può completare attività gravose con un affaticamento minore.
I nostri dischi sono dotati di un supporto robusto e rigido ottenuto con fibra vulcanizzata che resiste all'usura ed è adatta alle applicazioni gravose di molatura.
Questi dischi sono concepiti per impieghi gravosi e sono ideali per la rimozione delle saldature, la molatura e la mascheratura su superfici metalliche. Se ne consiglia l'uso per operazioni di asportazione quando la superficie da lavorare richiede dischi più piccoli.
Il minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain) forma punte triangolari che incidono il metallo anziché scavarlo come gli abrasivi tradizionali. Le punte si autoaffilano continuamente man mano che si spezzano, per un taglio estremamente rapido. In questo modo, l'operatore può completare attività gravose con un affaticamento minore.
I nostri dischi sono dotati di un supporto robusto e rigido ottenuto con fibra vulcanizzata che resiste all'usura ed è adatta alle applicazioni gravose di molatura.
Questi dischi sono concepiti per impieghi gravosi e sono ideali per la rimozione delle saldature, la molatura e la mascheratura su superfici metalliche. Se ne consiglia l'uso per operazioni di asportazione quando la superficie da lavorare richiede dischi più piccoli.
Il disco fibrato 3M™ Cubitron™ II 982C Roloc™ offre prestazioni e produttività eccellenti nelle applicazioni di molatura a pressione da media ad alta. I nostri dischi sono perfetti per l'uso sull'acciaio al carbonio quando occorrono dischi più piccoli.
Punti di forza
Contiene il granulo ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), che garantisce una maggiore capacità di taglio e durata;La durata è nettamente superiore e consente di completare un numero maggiore di pezzi per disco con sostituzioni meno frequenti;Il sistema di attacco rapido 3M™Roloc™ consente di sostituire facilmente dischi di diversa grana o per applicazioni differenti;Il supporto rigido in fibra è adatto alle applicazioni di molatura a pressione medio-elevata
Applicazioni
Applicazioni da medie a gravose sull'acciaio inox come la smussatura dei bordi, la cianfrinatura, la molatura delle saldature e la rimozione delle bave di fresatura;Utilizzabile su cavità e imperfezioni, per realizzare scanalature e per altre applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 50,8 mm |
|---|---|
| Grano | 36 |
| Applicazione | finitura |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione